Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Светр з каптуром START UP 25, сірий, розмір S
Фото - 1 - Светр з каптуром START UP 25, сірий, розмір S
Знижка -35 %
Фото - 2 - Светр з каптуром START UP 25, сірий, розмір S
Знижка -35 %
Фото - 3 - Светр з каптуром START UP 25, сірий, розмір S
Знижка -35 %
Фото - 1 - Светр з каптуром START UP 25, сірий, розмір S
Фото - 2 - Светр з каптуром START UP 25, сірий, розмір S
Фото - 3 - Светр з каптуром START UP 25, сірий, розмір S

Светр з каптуром START UP 25, сірий, розмір S (M550661000)

Светр з каптуром START UP 25, сірий, розмір S, MODYF -арт. M550661000
Номер товару M550661000
В наявності
Залишилось 2 од.
Ціна:
2712 грн/шт
-35 %
1762.8 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Високоякісний, трохи об'ємний светр в урбаністичному стилі, дуже зручний під час носіння
  • Високоякісний матеріал
  • Спереду дві бічні кишені та одна кишеня, прихована у шві, всі на блискавці
  • Еластичні манжети та низ
  • Каптур зі шнурком
  • Трохи об'ємний крій (оверсайз)

Таблиця розмірів

Можна мити при 40 °C
Матеріал 50% бавовна, 50% поліестер
Розмір S
Інструкція з догляду Не відбілювати, Не сушити в сушильному барабані, Прасувати за низької температурт, Не піддавати хімічній чистці
Колір Сірий
Вага одиниці поверхні тканини на м² 300

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Високоякісний, трохи об'ємний светр в урбаністичному стилі, дуже зручний під час носіння
  • Високоякісний матеріал
  • Спереду дві бічні кишені та одна кишеня, прихована у шві, всі на блискавці
  • Еластичні манжети та низ
  • Каптур зі шнурком
  • Трохи об'ємний крій (оверсайз)

Таблиця розмірів

Характеристики arrow_down
Можна мити при 40 °C
Матеріал 50% бавовна, 50% поліестер
Розмір S
Інструкція з догляду Не відбілювати, Не сушити в сушильному барабані, Прасувати за низької температурт, Не піддавати хімічній чистці
Колір Сірий
Вага одиниці поверхні тканини на м² 300
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
5040 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -15.1 %
2268 грн/шт
1924.56 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити