Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

ШвидкийЗарядний пристрій 18В/6,5А LI-H
Фото - 1 - ШвидкийЗарядний пристрій 18В/6,5А LI-H
Фото - 1 - ШвидкийЗарядний пристрій 18В/6,5А LI-H

ШвидкийЗарядний пристрій 18В/6,5А LI-H (5717901653)

Швидкий зарядний пристрій BC 18V LI-H CHRG (BC 18V LI-H) 230V 65A 18В
Номер товару 5717901653
Немає в наявності
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Підходить для акумуляторів 18 В.
Операція швидкої зарядки.

  • Повністю заряджає відпрацьований 18 В 4,0 Ач літій-іонний акумулятор всього за 40 хвилин. Для 5,0 Ач потрібно 50 хвилин

Індикатор стану акумулятора

  • Забезпечує індикацію того, чи знаходиться зарядний пристрій в режимі швидкої зарядки, тривалому режимі або коли зарядка завершена

Індикатор помилки

  • Оповіщає користувач, якщо зарядка переривається через температуру і / або несправності батареї

Гнучке рішення для зарядки

  • Сумісно з усіма літій-іонними батареями Bosch 18 В

Компактна конструкція

  • Маленька і легка, зручна і портативна

Економія часу

Забезпечує швидку і ефективну зарядку, щоб користувачі повернулися до роботи якомога швидше

Довжина кабелю 1,8 м
Вихідна напруга, мін./макс. 10,8-18 В/пост.струму
Висота 100 мм
Довжина 210 мм
Струм заряду, макс. 6,5 A
Ширина 80 мм

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Підходить для акумуляторів 18 В.
Операція швидкої зарядки.

  • Повністю заряджає відпрацьований 18 В 4,0 Ач літій-іонний акумулятор всього за 40 хвилин. Для 5,0 Ач потрібно 50 хвилин

Індикатор стану акумулятора

  • Забезпечує індикацію того, чи знаходиться зарядний пристрій в режимі швидкої зарядки, тривалому режимі або коли зарядка завершена

Індикатор помилки

  • Оповіщає користувач, якщо зарядка переривається через температуру і / або несправності батареї

Гнучке рішення для зарядки

  • Сумісно з усіма літій-іонними батареями Bosch 18 В

Компактна конструкція

  • Маленька і легка, зручна і портативна

Економія часу

Забезпечує швидку і ефективну зарядку, щоб користувачі повернулися до роботи якомога швидше

Характеристики arrow_down
Довжина кабелю 1,8 м
Вихідна напруга, мін./макс. 10,8-18 В/пост.струму
Висота 100 мм
Довжина 210 мм
Струм заряду, макс. 6,5 A
Ширина 80 мм
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт