Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Свердло спіральне по металу, HSS, 13,0 mm
Фото - 1 - Свердло спіральне по металу, HSS, 13,0 mm
Фото - 1 - Свердло спіральне по металу, HSS, 13,0 mm

Свердло спіральне по металу, HSS, 13,0 mm (06247130)

Свердло спіральне по металу, HSS, DIN338, 13,0 mm, RED LINE -арт. 06247130
Номер товару 06247130
В наявності
Залишилось 1 од.
Ціна:
436.32 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Спіральне свердло HSS для точного свердління, кут при вершині 135˚. Підходить для свердлильних машин, акумуляторних шурупокрутів, свердлильних верстатів.
Точне та якісне свердління
  • Надійне спіральне свердло у короткому виконанні, забезпечує точне свердління
  • Чітка геометрія ріжучих кромок забезпечує високу якість і точність отвора
Відмінне центрування навіть на круглих поверхнях. Кут при вершині і спеціальна заточка дозволяють отримувати отвори на циліндричних і сферичних поверхнях без попереднього кернення.
Довжина спіральної частини 101 мм
Діаметр 13 мм
Кут 135°
Довжина 151 мм
Універсальність (оцінка в балах) 3 з 4 балів
Характер свердління (оцінка в балах) 3 з 4 балів
Швидкість свердління (оцінка в балах) 4 з 4 балів
Якість отвору (оцінка в балах) 4 з 4 балів
Ріжучий матеріал HSS
Якість RED LINE
Оброблювані матеріали Сталь, Чавун
Форма хвостовика Циліндричний

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Спіральне свердло HSS для точного свердління, кут при вершині 135˚. Підходить для свердлильних машин, акумуляторних шурупокрутів, свердлильних верстатів.
Точне та якісне свердління
  • Надійне спіральне свердло у короткому виконанні, забезпечує точне свердління
  • Чітка геометрія ріжучих кромок забезпечує високу якість і точність отвора
Відмінне центрування навіть на круглих поверхнях. Кут при вершині і спеціальна заточка дозволяють отримувати отвори на циліндричних і сферичних поверхнях без попереднього кернення.
Характеристики arrow_down
Довжина спіральної частини 101 мм
Діаметр 13 мм
Кут 135°
Довжина 151 мм
Універсальність (оцінка в балах) 3 з 4 балів
Характер свердління (оцінка в балах) 3 з 4 балів
Швидкість свердління (оцінка в балах) 4 з 4 балів
Якість отвору (оцінка в балах) 4 з 4 балів
Ріжучий матеріал HSS
Якість RED LINE
Оброблювані матеріали Сталь, Чавун
Форма хвостовика Циліндричний
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
248.1 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 10 шт
Передзамовлення
38.46 грн/шт
В наявності
- +
х 100 шт
Купити
119.1 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 10 шт
Передзамовлення
Знижка -15 %
1999.99 грн/шт
1700.04 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -15 %
60 грн/шт
51 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
7641.3 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
1632 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -14.9 %
57 грн/шт
48.48 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити