Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Свердло корончате HSS, DRLDP 30 mm, D18 mm
Фото - 1 - Свердло корончате HSS, DRLDP 30 mm, D18 mm
Фото - 2 - Свердло корончате HSS, DRLDP 30 mm, D18 mm
Фото - 3 - Свердло корончате HSS, DRLDP 30 mm, D18 mm
Фото - 4 - Свердло корончате HSS, DRLDP 30 mm, D18 mm
Фото - 1 - Свердло корончате HSS, DRLDP 30 mm, D18 mm
Фото - 2 - Свердло корончате HSS, DRLDP 30 mm, D18 mm
Фото - 3 - Свердло корончате HSS, DRLDP 30 mm, D18 mm
Фото - 4 - Свердло корончате HSS, DRLDP 30 mm, D18 mm

Свердло корончате HSS, DRLDP 30 mm, D18 mm (0630930180)

Свердло корончате MET-HSS-DRLDP30 mm-D18 mm -арт. 0630930180
Номер товару 0630930180
В наявності
Ціна:
1542.12 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Стандартне корончате свердло із швидкорізальної сталі для свердління великих отворів до 50 мм у діаметрі з використанням магнітних або стаціонарних дрилів для роботи з традиційними сталями до 850 Н/мм², деревиною та кольоровими металами, такими як алюміній, сплави на основі алюмінію та пластику
Високоефективне та швидке свердління з великим терміном служби На відміну від цільного свердла, вирізається лише тонкий металевий кільцевий шар
Не потрібно попередньо свердлити Немає потреби в перед- або післяобробці
Оптимізована геометрія різання
  • Довший термін служби порівняно з багатьма стандартними свердлами для великих отворів
  • Чистий профіль отвору
  • Отвір з точними допусками
    Точне направлення, відсутність ковзання Підходить для перехрестного свердління. Можливе свердління на кривих поверхнях та трубах
  • Діаметр 18 мм
    Універсальність (оцінка в балах) 2 з 4 балів
    Термін служби (оцінка в балах) 2 з 4 балів
    Швидкість свердління (оцінка в балах) 3 з 4 балів
    Характер свердління (оцінка в балах) 3 з 4 балів
    Глибина різання 30 мм
    Якість отвору (оцінка в балах) 4 з 4 балів
    Довжина 64,2 мм
    Ріжучий матеріал HSS
    Форма хвостовика Weldon
    Покриття Без покриття
    Оброблювані матеріали Сталь, Алюміній, Деревина
    Якість Стандарт Würth
    Область застосування
  • З хвостовиком Weldon ∅ 19 мм для використання на мобільних магнітних дрилях або стаціонарних дрилях для створення великих отворів діаметром до 50 мм і глибиною різання 30 мм або 50 мм
  • Свердла Fein з кріпленням QuickIn можна використовувати з адаптером
  • Застосування на стаціонарних дрилях з конусом Morse можливе за допомогою відповідного тримача для кріплення
    Оброблювані матеріали: Нержавіюча сталь, чавун, дерево, сендвіч-панелі, дерево з цвяхами. Особливо підходить для сталі, тонких металевих листів, кольорових металів та пластмас. Увага! Не застосовується для пресованого картону та легованої сталі
    Інструкція
  • Вставте штифт для виштовхування в коронку свердла
  • Вставте коронку в тримач свердла та затягніть шестигранні гвинти з внутрішнім шестигранником
  • У разі використання швидкозатискних кріплень коронка автоматично фіксується на місці
  • Переконайтеся, що коронка для корончатого свердла надійно закріплена в патроні
  • Бічне навантаження на дриль під час роботи може призвести до поломки інструмента
  • Зафіксуйте свердлильний блок у правильному положенні для свердління - переконайтеся, що свердлильний блок має стійку опору
  • За необхідності, перед свердлінням закріпіть свердлильну установку запобіжним ременем, особливо під час роботи на вертикальних поверхнях і над головою
  • Звертайте увагу на таблицю частоти обертання та використовуйте мастильно-охолоджувальну рідину
  • Свердліть обережно (без пробивання центру та попереднього свердління), звертайте увагу на рівномірну подачу та рівномірну швидкість обертання протягом усього процесу свердління
  • Видаляйте стружку і свердло після кожної операції свердління
    Увага! Небезпека травмування, стружка та свердло можуть бути дуже гарячими та гострими
  • Немає відгуків про цей товар.

    Написати відгук

    Ім'я
    Ваш відгук:
    Оцінка

    Дякуємо за відгук!

    Інформація про продукт

    Опис arrow_down
    Стандартне корончате свердло із швидкорізальної сталі для свердління великих отворів до 50 мм у діаметрі з використанням магнітних або стаціонарних дрилів для роботи з традиційними сталями до 850 Н/мм², деревиною та кольоровими металами, такими як алюміній, сплави на основі алюмінію та пластику
    Високоефективне та швидке свердління з великим терміном служби На відміну від цільного свердла, вирізається лише тонкий металевий кільцевий шар
    Не потрібно попередньо свердлити Немає потреби в перед- або післяобробці
    Оптимізована геометрія різання
  • Довший термін служби порівняно з багатьма стандартними свердлами для великих отворів
  • Чистий профіль отвору
  • Отвір з точними допусками
    Точне направлення, відсутність ковзання Підходить для перехрестного свердління. Можливе свердління на кривих поверхнях та трубах
  • Характеристики arrow_down
    Діаметр 18 мм
    Універсальність (оцінка в балах) 2 з 4 балів
    Термін служби (оцінка в балах) 2 з 4 балів
    Швидкість свердління (оцінка в балах) 3 з 4 балів
    Характер свердління (оцінка в балах) 3 з 4 балів
    Глибина різання 30 мм
    Якість отвору (оцінка в балах) 4 з 4 балів
    Довжина 64,2 мм
    Ріжучий матеріал HSS
    Форма хвостовика Weldon
    Покриття Без покриття
    Оброблювані матеріали Сталь, Алюміній, Деревина
    Якість Стандарт Würth
    Застосування arrow_down
    Область застосування
  • З хвостовиком Weldon ∅ 19 мм для використання на мобільних магнітних дрилях або стаціонарних дрилях для створення великих отворів діаметром до 50 мм і глибиною різання 30 мм або 50 мм
  • Свердла Fein з кріпленням QuickIn можна використовувати з адаптером
  • Застосування на стаціонарних дрилях з конусом Morse можливе за допомогою відповідного тримача для кріплення
    Оброблювані матеріали: Нержавіюча сталь, чавун, дерево, сендвіч-панелі, дерево з цвяхами. Особливо підходить для сталі, тонких металевих листів, кольорових металів та пластмас. Увага! Не застосовується для пресованого картону та легованої сталі
    Інструкція
  • Вставте штифт для виштовхування в коронку свердла
  • Вставте коронку в тримач свердла та затягніть шестигранні гвинти з внутрішнім шестигранником
  • У разі використання швидкозатискних кріплень коронка автоматично фіксується на місці
  • Переконайтеся, що коронка для корончатого свердла надійно закріплена в патроні
  • Бічне навантаження на дриль під час роботи може призвести до поломки інструмента
  • Зафіксуйте свердлильний блок у правильному положенні для свердління - переконайтеся, що свердлильний блок має стійку опору
  • За необхідності, перед свердлінням закріпіть свердлильну установку запобіжним ременем, особливо під час роботи на вертикальних поверхнях і над головою
  • Звертайте увагу на таблицю частоти обертання та використовуйте мастильно-охолоджувальну рідину
  • Свердліть обережно (без пробивання центру та попереднього свердління), звертайте увагу на рівномірну подачу та рівномірну швидкість обертання протягом усього процесу свердління
  • Видаляйте стружку і свердло після кожної операції свердління
    Увага! Небезпека травмування, стружка та свердло можуть бути дуже гарячими та гострими
  • Відгуків (0) arrow_down

    Немає відгуків про цей товар.

    Написати відгук

    Ім'я
    Ваш відгук:
    Оцінка

    Дякуємо за відгук!
    Документи arrow_down

    Інформація про продукт

    Останні переглянуті
    6062.04 грн/шт
    Немає в наявності
    Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
    - +
    х 1 шт
    Передзамовлення
    1028.52 грн/шт
    В наявності
    - +
    х 1 шт
    Купити