Свердло корончате HSS, DRLDP 30 mm, D25 mm
Свердло корончате HSS, DRLDP 30 mm, D25 mm
Свердло корончате HSS, DRLDP 30 mm, D25 mm (0630930250)
Свердло корончате MET-HSS-DRLDP30 mm-D25 mm -арт. 0630930250
Номер товару 0630930250
В наявності
Ціна:
1917.12 грн/шт
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Стандартне корончате свердло із швидкорізальної сталі для свердління великих отворів до 50 мм у діаметрі з використанням магнітних або стаціонарних дрилів для роботи з традиційними сталями до 850 Н/мм², деревиною та кольоровими металами, такими як алюміній, сплави на основі алюмінію та пластику
Високоефективне та швидке свердління з великим терміном служби На відміну від цільного свердла, вирізається лише тонкий металевий кільцевий шар
Не потрібно попередньо свердлити Немає потреби в перед- або післяобробці
Оптимізована геометрія різанняДовший термін служби порівняно з багатьма стандартними свердлами для великих отворів
Чистий профіль отвору
Отвір з точними допусками
Точне направлення, відсутність ковзання Підходить для перехрестного свердління. Можливе свердління на кривих поверхнях та трубах
Високоефективне та швидке свердління з великим терміном служби На відміну від цільного свердла, вирізається лише тонкий металевий кільцевий шар
Не потрібно попередньо свердлити Немає потреби в перед- або післяобробці
Оптимізована геометрія різання
Точне направлення, відсутність ковзання Підходить для перехрестного свердління. Можливе свердління на кривих поверхнях та трубах
| Термін служби (оцінка в балах) | 2 з 4 балів |
| Універсальність (оцінка в балах) | 2 з 4 балів |
| Діаметр | 25 мм |
| Характер свердління (оцінка в балах) | 3 з 4 балів |
| Швидкість свердління (оцінка в балах) | 3 з 4 балів |
| Глибина різання | 30 мм |
| Якість отвору (оцінка в балах) | 4 з 4 балів |
| Довжина | 64,2 мм |
| Ріжучий матеріал | HSS |
| Форма хвостовика | Weldon |
| Покриття | Без покриття |
| Оброблювані матеріали | Сталь, Алюміній, Деревина |
| Якість | Стандарт Würth |
Область застосування
З хвостовиком Weldon ∅ 19 мм для використання на мобільних магнітних дрилях або стаціонарних дрилях для створення великих отворів діаметром до 50 мм і глибиною різання 30 мм або 50 мм
Свердла Fein з кріпленням QuickIn можна використовувати з адаптером
Застосування на стаціонарних дрилях з конусом Morse можливе за допомогою відповідного тримача для кріплення
Оброблювані матеріали: Нержавіюча сталь, чавун, дерево, сендвіч-панелі, дерево з цвяхами. Особливо підходить для сталі, тонких металевих листів, кольорових металів та пластмас. Увага! Не застосовується для пресованого картону та легованої сталі
Інструкція Вставте штифт для виштовхування в коронку свердла
Вставте коронку в тримач свердла та затягніть шестигранні гвинти з внутрішнім шестигранником
У разі використання швидкозатискних кріплень коронка автоматично фіксується на місці
Переконайтеся, що коронка для корончатого свердла надійно закріплена в патроні
Бічне навантаження на дриль під час роботи може призвести до поломки інструмента
Зафіксуйте свердлильний блок у правильному положенні для свердління - переконайтеся, що свердлильний блок має стійку опору
За необхідності, перед свердлінням закріпіть свердлильну установку запобіжним ременем, особливо під час роботи на вертикальних поверхнях і над головою
Звертайте увагу на таблицю частоти обертання та використовуйте мастильно-охолоджувальну рідину
Свердліть обережно (без пробивання центру та попереднього свердління), звертайте увагу на рівномірну подачу та рівномірну швидкість обертання протягом усього процесу свердління
Видаляйте стружку і свердло після кожної операції свердління
Увага! Небезпека травмування, стружка та свердло можуть бути дуже гарячими та гострими
Оброблювані матеріали: Нержавіюча сталь, чавун, дерево, сендвіч-панелі, дерево з цвяхами. Особливо підходить для сталі, тонких металевих листів, кольорових металів та пластмас. Увага! Не застосовується для пресованого картону та легованої сталі
Інструкція
Увага! Небезпека травмування, стружка та свердло можуть бути дуже гарячими та гострими
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Опис
Стандартне корончате свердло із швидкорізальної сталі для свердління великих отворів до 50 мм у діаметрі з використанням магнітних або стаціонарних дрилів для роботи з традиційними сталями до 850 Н/мм², деревиною та кольоровими металами, такими як алюміній, сплави на основі алюмінію та пластику
Високоефективне та швидке свердління з великим терміном служби На відміну від цільного свердла, вирізається лише тонкий металевий кільцевий шар
Не потрібно попередньо свердлити Немає потреби в перед- або післяобробці
Оптимізована геометрія різанняДовший термін служби порівняно з багатьма стандартними свердлами для великих отворів
Чистий профіль отвору
Отвір з точними допусками
Точне направлення, відсутність ковзання Підходить для перехрестного свердління. Можливе свердління на кривих поверхнях та трубах
Високоефективне та швидке свердління з великим терміном служби На відміну від цільного свердла, вирізається лише тонкий металевий кільцевий шар
Не потрібно попередньо свердлити Немає потреби в перед- або післяобробці
Оптимізована геометрія різання
Точне направлення, відсутність ковзання Підходить для перехрестного свердління. Можливе свердління на кривих поверхнях та трубах
Характеристики
| Термін служби (оцінка в балах) | 2 з 4 балів |
| Універсальність (оцінка в балах) | 2 з 4 балів |
| Діаметр | 25 мм |
| Характер свердління (оцінка в балах) | 3 з 4 балів |
| Швидкість свердління (оцінка в балах) | 3 з 4 балів |
| Глибина різання | 30 мм |
| Якість отвору (оцінка в балах) | 4 з 4 балів |
| Довжина | 64,2 мм |
| Ріжучий матеріал | HSS |
| Форма хвостовика | Weldon |
| Покриття | Без покриття |
| Оброблювані матеріали | Сталь, Алюміній, Деревина |
| Якість | Стандарт Würth |
Застосування
Область застосування
З хвостовиком Weldon ∅ 19 мм для використання на мобільних магнітних дрилях або стаціонарних дрилях для створення великих отворів діаметром до 50 мм і глибиною різання 30 мм або 50 мм
Свердла Fein з кріпленням QuickIn можна використовувати з адаптером
Застосування на стаціонарних дрилях з конусом Morse можливе за допомогою відповідного тримача для кріплення
Оброблювані матеріали: Нержавіюча сталь, чавун, дерево, сендвіч-панелі, дерево з цвяхами. Особливо підходить для сталі, тонких металевих листів, кольорових металів та пластмас. Увага! Не застосовується для пресованого картону та легованої сталі
Інструкція Вставте штифт для виштовхування в коронку свердла
Вставте коронку в тримач свердла та затягніть шестигранні гвинти з внутрішнім шестигранником
У разі використання швидкозатискних кріплень коронка автоматично фіксується на місці
Переконайтеся, що коронка для корончатого свердла надійно закріплена в патроні
Бічне навантаження на дриль під час роботи може призвести до поломки інструмента
Зафіксуйте свердлильний блок у правильному положенні для свердління - переконайтеся, що свердлильний блок має стійку опору
За необхідності, перед свердлінням закріпіть свердлильну установку запобіжним ременем, особливо під час роботи на вертикальних поверхнях і над головою
Звертайте увагу на таблицю частоти обертання та використовуйте мастильно-охолоджувальну рідину
Свердліть обережно (без пробивання центру та попереднього свердління), звертайте увагу на рівномірну подачу та рівномірну швидкість обертання протягом усього процесу свердління
Видаляйте стружку і свердло після кожної операції свердління
Увага! Небезпека травмування, стружка та свердло можуть бути дуже гарячими та гострими
Оброблювані матеріали: Нержавіюча сталь, чавун, дерево, сендвіч-панелі, дерево з цвяхами. Особливо підходить для сталі, тонких металевих листів, кольорових металів та пластмас. Увага! Не застосовується для пресованого картону та легованої сталі
Інструкція
Увага! Небезпека травмування, стружка та свердло можуть бути дуже гарячими та гострими
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Документи
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Свердло корончате HSS, DRLDP 30 mm, D50 mm
Свердло корончате HSS, DRLDP 30 mm, D13 mm
Свердло корончате HSS, DRLDP 30 mm, D28 mm
Свердло корончате HSS, DRLDP 30 mm, D20 mm
Свердло корончате HSS, DRLDP 30 mm, D22 mm
Свердло корончате HSS, DRLDP 30 mm, D24 mm
Свердло корончате HSS, DRLDP 30 mm, D26 mm
Свердло корончате HSS, DRLDP 30 mm, D32 mm
Свердло корончате HSS, DRLDP 30 mm, D30 mm
Немає відгуків про цей товар.