Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Шуруп ASSY з потайною головою та насічками (A3K)
Фото - 1 - Шуруп ASSY з потайною головою та насічками (A3K)
Фото - 2 - Шуруп ASSY з потайною головою та насічками (A3K)
Фото - 3 - Шуруп ASSY з потайною головою та насічками (A3K)
Фото - 4 - Шуруп ASSY з потайною головою та насічками (A3K)
Фото - 5 - Шуруп ASSY з потайною головою та насічками (A3K)
Фото - 6 - Шуруп ASSY з потайною головою та насічками (A3K)
Фото - 7 - Шуруп ASSY з потайною головою та насічками (A3K)
Фото - 8 - Шуруп ASSY з потайною головою та насічками (A3K)
Фото - 9 - Шуруп ASSY з потайною головою та насічками (A3K)
Фото - 10 - Шуруп ASSY з потайною головою та насічками (A3K)
Фото - 1 - Шуруп ASSY з потайною головою та насічками (A3K)
Фото - 2 - Шуруп ASSY з потайною головою та насічками (A3K)
Фото - 3 - Шуруп ASSY з потайною головою та насічками (A3K)
Фото - 4 - Шуруп ASSY з потайною головою та насічками (A3K)
Фото - 5 - Шуруп ASSY з потайною головою та насічками (A3K)
Фото - 6 - Шуруп ASSY з потайною головою та насічками (A3K)
Фото - 7 - Шуруп ASSY з потайною головою та насічками (A3K)
Фото - 8 - Шуруп ASSY з потайною головою та насічками (A3K)
Фото - 9 - Шуруп ASSY з потайною головою та насічками (A3K)
Фото - 10 - Шуруп ASSY з потайною головою та насічками (A3K)

Шуруп ASSY з потайною головою та насічками (A3K) (0190160181)

Шуруп ASSY (A3K), RW30, 6x180/70 -арт. 0190160181
Номер товару 0190160181
В наявності
Залишилось 3 од.
Ціна:
21.96 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 100 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Універсальний шуруп із частковою різьбою для швидкого та беззазорного з'єднання деревини з деревиною в меблевому виробництві, внутрішній обробці або дерев'яному будівництві в сухих і вологих приміщеннях
  • Ідеальна передача потужності завдяки приводу RW
  • Більша потужність завдяки більшій площі контакту з насадкою
  • Більша стабільність і точне позиціонування завдяки ідеальній посадці свердла в гвинтовому приводі
  • Робота однією рукою та відмінна підтримка при позиціонуванні завдяки щільно підігнаному поглибленню
  • Менша кількість замін доліт завдяки широкому спектру застосувань
  • Сумісність з попереднім приводом AW
  • Значне зменшення зусилля, необхідного для закручування
  • Менше розколювання при зануренні хвостовика завдяки ефекту фрезерування зі зміщенням фрезерного хвостовика
  • Мінімізація ризику поломки гвинта завдяки високому крутному моменту затягування
  • Знижений ризик травмування виступаючою металевою стружкою завдяки інтеграції фрезерного хвостовика в різьбу
  • Область застосування
    Для з'єднань деревини з деревиною, які призначені для стягування
    Часткова різьба, що починається безпосередньо під хвостовиком, дозволяє виконувати з'єднання деревини з деревиною, призначені для стягування. Після вкручування різьба повністю знаходиться в нижньому елементі.
    Для застосування в класах використання 1 і 2 (від ∅ > 4 мм)
    Високоякісний захист поверхні оцинковане блакитне пасивування без вмісту хрому(VI), до ∅ 4 мм A2K 5 мкм, від ∅ 4,5 мм A3K 8 мкм Товщина шару 8 мкм
    Придатні для використання в класі застосування 1 (внутрішні приміщення) і від ∅ > 4 мм у класі застосування 2 (вологі приміщення або криті відкриті майданчики) відповідно до EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08.
    Для шурупів ∅ 4,5 мм з товщиною цинкового шару 8 мкм з пасивацією Cr(III) виконується вимога класифікації T2/C2 відповідно до prEN 14592:2017 (D)
    Інструкція
    Для підвищення ефекту з'єднання або опору висмикуванню головки рекомендується комбінувати з шайбами ASSY 4, що ідеально підходять за розміром
    Гвинти ASSY допущені до квазістатичних навантажень
    Для оптимального використання гвинта необхідно використовувати гвинтові насадки RW відповідного розміру
    Гвинти з частковою різьбою ідеально підходять для з'єднання дерев'яних компонентів. Для досягнення оптимальної збірки компонентів, компоненти, що кріпляться, не повинні бути товщі за довжину хвостовика

    Немає відгуків про цей товар.

    Написати відгук

    Ім'я
    Ваш відгук:
    Оцінка

    Дякуємо за відгук!

    Інформація про продукт

    Опис arrow_down
    Універсальний шуруп із частковою різьбою для швидкого та беззазорного з'єднання деревини з деревиною в меблевому виробництві, внутрішній обробці або дерев'яному будівництві в сухих і вологих приміщеннях
  • Ідеальна передача потужності завдяки приводу RW
  • Більша потужність завдяки більшій площі контакту з насадкою
  • Більша стабільність і точне позиціонування завдяки ідеальній посадці свердла в гвинтовому приводі
  • Робота однією рукою та відмінна підтримка при позиціонуванні завдяки щільно підігнаному поглибленню
  • Менша кількість замін доліт завдяки широкому спектру застосувань
  • Сумісність з попереднім приводом AW
  • Значне зменшення зусилля, необхідного для закручування
  • Менше розколювання при зануренні хвостовика завдяки ефекту фрезерування зі зміщенням фрезерного хвостовика
  • Мінімізація ризику поломки гвинта завдяки високому крутному моменту затягування
  • Знижений ризик травмування виступаючою металевою стружкою завдяки інтеграції фрезерного хвостовика в різьбу
  • Характеристики arrow_down
    Застосування arrow_down
    Область застосування
    Для з'єднань деревини з деревиною, які призначені для стягування
    Часткова різьба, що починається безпосередньо під хвостовиком, дозволяє виконувати з'єднання деревини з деревиною, призначені для стягування. Після вкручування різьба повністю знаходиться в нижньому елементі.
    Для застосування в класах використання 1 і 2 (від ∅ > 4 мм)
    Високоякісний захист поверхні оцинковане блакитне пасивування без вмісту хрому(VI), до ∅ 4 мм A2K 5 мкм, від ∅ 4,5 мм A3K 8 мкм Товщина шару 8 мкм
    Придатні для використання в класі застосування 1 (внутрішні приміщення) і від ∅ > 4 мм у класі застосування 2 (вологі приміщення або криті відкриті майданчики) відповідно до EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08.
    Для шурупів ∅ 4,5 мм з товщиною цинкового шару 8 мкм з пасивацією Cr(III) виконується вимога класифікації T2/C2 відповідно до prEN 14592:2017 (D)
    Інструкція
    Для підвищення ефекту з'єднання або опору висмикуванню головки рекомендується комбінувати з шайбами ASSY 4, що ідеально підходять за розміром
    Гвинти ASSY допущені до квазістатичних навантажень
    Для оптимального використання гвинта необхідно використовувати гвинтові насадки RW відповідного розміру
    Гвинти з частковою різьбою ідеально підходять для з'єднання дерев'яних компонентів. Для досягнення оптимальної збірки компонентів, компоненти, що кріпляться, не повинні бути товщі за довжину хвостовика
    Відгуків (0) arrow_down

    Немає відгуків про цей товар.

    Написати відгук

    Ім'я
    Ваш відгук:
    Оцінка

    Дякуємо за відгук!
    Останні переглянуті
    42 грн/шт
    В наявності
    Залишилось 3 од.
    - +
    х 75 шт
    Купити