Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Штани зимові WUERTH-75-YEARS-EDITION, антрацит/червоні, розмір 42
Фото - 1 - Штани зимові WUERTH-75-YEARS-EDITION, антрацит/червоні, розмір 42
Знижка -14.3 %
Фото - 2 - Штани зимові WUERTH-75-YEARS-EDITION, антрацит/червоні, розмір 42
Знижка -14.3 %
Фото - 3 - Штани зимові WUERTH-75-YEARS-EDITION, антрацит/червоні, розмір 42
Знижка -14.3 %
Фото - 4 - Штани зимові WUERTH-75-YEARS-EDITION, антрацит/червоні, розмір 42
Знижка -14.3 %
Фото - 5 - Штани зимові WUERTH-75-YEARS-EDITION, антрацит/червоні, розмір 42
Знижка -14.3 %
Фото - 6 - Штани зимові WUERTH-75-YEARS-EDITION, антрацит/червоні, розмір 42
Знижка -14.3 %
Фото - 1 - Штани зимові WUERTH-75-YEARS-EDITION, антрацит/червоні, розмір 42
Фото - 2 - Штани зимові WUERTH-75-YEARS-EDITION, антрацит/червоні, розмір 42
Фото - 3 - Штани зимові WUERTH-75-YEARS-EDITION, антрацит/червоні, розмір 42
Фото - 4 - Штани зимові WUERTH-75-YEARS-EDITION, антрацит/червоні, розмір 42
Фото - 5 - Штани зимові WUERTH-75-YEARS-EDITION, антрацит/червоні, розмір 42
Фото - 6 - Штани зимові WUERTH-75-YEARS-EDITION, антрацит/червоні, розмір 42

Штани зимові WUERTH-75-YEARS-EDITION, антрацит/червоні, розмір 42 (M403494419)

Штани зимові WUERTH-75-YEARS-EDITION, антрацит/червоні, розмір 42, MODYF -арт. M403494419
Номер товару M403494419
В наявності
Залишилось 2 од.
Ціна:
2100 грн/шт
-14.3 %
1800 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Сучасні штани виготовлені з еластичного матеріалу. Забезпечують зручність і максимальний комфорт.
Підкладка:100% поліестер
  • Приховані ґудзики для захисту поверхонь від подряпин.
  • 7 зовнішніх кишень, 2 кишені для ручок, кишеня для складаного метра
  • Тканина E-care (захищає тіло на 99% від електромагнітного випромінювання)
  • Світловідбивальні вставки, еластичний пояс
  • Спеціальні кишені для вставок-наколінників
  • Потрійні шви
  • Зажим для бейджів
  • Стандарт: 100 by OEKO-TEX®

Таблиця розмірів

Можливість нанесення логотипу Так
Призначення Утеплена
Тип продукту Штани

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Сучасні штани виготовлені з еластичного матеріалу. Забезпечують зручність і максимальний комфорт.
Підкладка:100% поліестер
  • Приховані ґудзики для захисту поверхонь від подряпин.
  • 7 зовнішніх кишень, 2 кишені для ручок, кишеня для складаного метра
  • Тканина E-care (захищає тіло на 99% від електромагнітного випромінювання)
  • Світловідбивальні вставки, еластичний пояс
  • Спеціальні кишені для вставок-наколінників
  • Потрійні шви
  • Зажим для бейджів
  • Стандарт: 100 by OEKO-TEX®

Таблиця розмірів

Характеристики arrow_down
Можливість нанесення логотипу Так
Призначення Утеплена
Тип продукту Штани
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
2520 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
4552.8 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
4200 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
4200 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
9360 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 1 шт
Купити