Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Куртка робоча зимова VIKING, сіро-чорна, розмір 60
Фото - 1 - Куртка робоча зимова VIKING, сіро-чорна, розмір 60
Фото - 2 - Куртка робоча зимова VIKING, сіро-чорна, розмір 60
Фото - 3 - Куртка робоча зимова VIKING, сіро-чорна, розмір 60
Фото - 4 - Куртка робоча зимова VIKING, сіро-чорна, розмір 60
Фото - 5 - Куртка робоча зимова VIKING, сіро-чорна, розмір 60
Фото - 1 - Куртка робоча зимова VIKING, сіро-чорна, розмір 60
Фото - 2 - Куртка робоча зимова VIKING, сіро-чорна, розмір 60
Фото - 3 - Куртка робоча зимова VIKING, сіро-чорна, розмір 60
Фото - 4 - Куртка робоча зимова VIKING, сіро-чорна, розмір 60
Фото - 5 - Куртка робоча зимова VIKING, сіро-чорна, розмір 60

Куртка робоча зимова VIKING, сіро-чорна, розмір 60 (5899706760)

Куртка робоча зимова VIKING, сіро-чорна, розмір 60 -арт. 5899706760
Номер товару 5899706760
В наявності
Ціна:
2520 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Зимова робоча куртка VIKING забезпечує комфорт і тепло в холодну погоду
  • Підходить для носіння протягом дня в складних кліматичних умовах (при температурі до -20 °C)

Використовується в будівельній галузі, майстернях, на виробництві, в транспорті та на складських роботах

  • Посилення на ліктях
  • Стьобана підкладка
  • Дві бічні кишені
  • Нагрудна кишеня
  • Кишеня для смартфона
  • Нагрудна кишеня з тримачем для ручки
  • Еластичні манжети на рукавах і талії

Склад: 65% поліестер, 35% бавовна, щільністю 330 г/м²
Розміри: 46 - 64

Таблиця розмірів
Розмір 60
Матеріал 65% поліестер, 35% бавовна
Тип продукту Куртка
Призначення Робоча
Колір Сірий колір, Чорний колір
Вага одиниці поверхні тканини на м² 330 г/м²

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Зимова робоча куртка VIKING забезпечує комфорт і тепло в холодну погоду
  • Підходить для носіння протягом дня в складних кліматичних умовах (при температурі до -20 °C)

Використовується в будівельній галузі, майстернях, на виробництві, в транспорті та на складських роботах

  • Посилення на ліктях
  • Стьобана підкладка
  • Дві бічні кишені
  • Нагрудна кишеня
  • Кишеня для смартфона
  • Нагрудна кишеня з тримачем для ручки
  • Еластичні манжети на рукавах і талії

Склад: 65% поліестер, 35% бавовна, щільністю 330 г/м²
Розміри: 46 - 64

Таблиця розмірів
Характеристики arrow_down
Розмір 60
Матеріал 65% поліестер, 35% бавовна
Тип продукту Куртка
Призначення Робоча
Колір Сірий колір, Чорний колір
Вага одиниці поверхні тканини на м² 330 г/м²
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
2520 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
4552.8 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
4200 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
4200 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
9360 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 1 шт
Купити