Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Штани робочі VIKING LITE, розмір 48
Фото - 2 - Штани робочі VIKING LITE, розмір 48
Фото - 3 - Штани робочі VIKING LITE, розмір 48
Фото - 4 - Штани робочі VIKING LITE, розмір 48
Фото - 5 - Штани робочі VIKING LITE, розмір 48
Фото - 6 - Штани робочі VIKING LITE, розмір 48
Фото - 7 - Штани робочі VIKING LITE, розмір 48
Фото - 8 - Штани робочі VIKING LITE, розмір 48
Фото - 1 - Штани робочі VIKING LITE, розмір 48
Фото - 2 - Штани робочі VIKING LITE, розмір 48
Фото - 3 - Штани робочі VIKING LITE, розмір 48
Фото - 4 - Штани робочі VIKING LITE, розмір 48
Фото - 5 - Штани робочі VIKING LITE, розмір 48
Фото - 6 - Штани робочі VIKING LITE, розмір 48
Фото - 7 - Штани робочі VIKING LITE, розмір 48
Фото - 8 - Штани робочі VIKING LITE, розмір 48

Штани робочі VIKING LITE, розмір 48 (5899705348)

Штани робочі VIKING LITE, сіро-чорні, розмір 48 -арт. 5899705348
Номер товару 5899705348
В наявності
Ціна:
1095.6 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Робочі штани Viking Lite від Wurth є ідеальним вибором для тих, хто шукає комбінацію зручності, міцності та функціональності. Виготовлені із сумішевої тканини (65% поліестер, 35% бавовна) щільністю 245 г/м², ці штани забезпечують довговічність та комфорт під час різних видів роботи

Основні характеристики:
  • Матеріал: Сумішева тканина (65% поліестер, 35% бавовна) щільністю 245 г/м², яка забезпечує оптимальне поєднання міцності, комфорту та дихаючих властивостей
  • Захисне покриття: Мастило- та бензостійке, брудовідштовхувальне покриття на поліуретановій основі в місцях підвищеного зносу для додаткового захисту від забруднень і продовження терміну служби штанів
  • Ергономічний дизайн: Зручний крій для максимального комфорту та свободи рухів, що дозволяє безперешкодно виконувати різні робочі завдання
  • Регульовані ремені: Пояс з регульованими ременями для кращого підлаштування під різні типи фігур
  • Кишені штанів Viking Lite:
  • Бічні кишені: Дві великі бічні кишені для зручного доступу до інструментів або інших предметів
  • Задні кишені: Дві задні кишені з клапанами на липучці для безпечного зберігання особистих речей або інструментів
  • Кишеня для мобільного телефону: Одна кишеня для мобільного телефону з клапаном, що забезпечує додатковий захист

  • Таблиця розмірів
    Розмір 48
    Матеріал 65% поліестер, 35% бавовна
    Призначення Робоча
    Колір Сірий колір, Чорний колір
    Тип продукту Штани
    Вага одиниці поверхні тканини на м² 245 г/м²
    Область застосування: Підходять для загальнобудівельних робіт, ремонту і монтажу, роботи в автомайстернях, складських приміщеннях, легкої промисловості, сільськогосподарських робіт та для прибирання і обслуговування об'єктів

    Немає відгуків про цей товар.

    Написати відгук

    Ім'я
    Ваш відгук:
    Оцінка

    Дякуємо за відгук!

    Інформація про продукт

    Опис arrow_down
    Робочі штани Viking Lite від Wurth є ідеальним вибором для тих, хто шукає комбінацію зручності, міцності та функціональності. Виготовлені із сумішевої тканини (65% поліестер, 35% бавовна) щільністю 245 г/м², ці штани забезпечують довговічність та комфорт під час різних видів роботи

    Основні характеристики:
  • Матеріал: Сумішева тканина (65% поліестер, 35% бавовна) щільністю 245 г/м², яка забезпечує оптимальне поєднання міцності, комфорту та дихаючих властивостей
  • Захисне покриття: Мастило- та бензостійке, брудовідштовхувальне покриття на поліуретановій основі в місцях підвищеного зносу для додаткового захисту від забруднень і продовження терміну служби штанів
  • Ергономічний дизайн: Зручний крій для максимального комфорту та свободи рухів, що дозволяє безперешкодно виконувати різні робочі завдання
  • Регульовані ремені: Пояс з регульованими ременями для кращого підлаштування під різні типи фігур
  • Кишені штанів Viking Lite:
  • Бічні кишені: Дві великі бічні кишені для зручного доступу до інструментів або інших предметів
  • Задні кишені: Дві задні кишені з клапанами на липучці для безпечного зберігання особистих речей або інструментів
  • Кишеня для мобільного телефону: Одна кишеня для мобільного телефону з клапаном, що забезпечує додатковий захист

  • Таблиця розмірів
    Характеристики arrow_down
    Розмір 48
    Матеріал 65% поліестер, 35% бавовна
    Призначення Робоча
    Колір Сірий колір, Чорний колір
    Тип продукту Штани
    Вага одиниці поверхні тканини на м² 245 г/м²
    Застосування arrow_down
    Область застосування: Підходять для загальнобудівельних робіт, ремонту і монтажу, роботи в автомайстернях, складських приміщеннях, легкої промисловості, сільськогосподарських робіт та для прибирання і обслуговування об'єктів
    Відгуків (0) arrow_down

    Немає відгуків про цей товар.

    Написати відгук

    Ім'я
    Ваш відгук:
    Оцінка

    Дякуємо за відгук!
    Документи arrow_down

    Інформація про продукт

    Останні переглянуті
    2094 грн/шт
    В наявності
    - +
    х 1 шт
    Купити
    Знижка -45 %
    1440 грн/шт
    792 грн/шт
    В наявності
    - +
    х 1 шт
    Купити
    2094 грн/шт
    В наявності
    Залишилось 2 од.
    - +
    х 1 шт
    Купити
    Знижка -35 %
    1560 грн/шт
    1014 грн/шт
    В наявності
    - +
    х 1 шт
    Купити
    2001.6 грн/шт
    Немає в наявності
    Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
    - +
    х 1 шт
    Передзамовлення
    1320 грн/шт
    В наявності
    - +
    х 1 шт
    Купити
    Знижка -35 %
    1560 грн/шт
    1014 грн/шт
    В наявності
    - +
    х 1 шт
    Купити
    4469.16 грн/шт
    Немає в наявності
    Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
    - +
    х 1 шт
    Передзамовлення