Штани робочі STAR CP, синьо-сірі, розмір 42
Штани робочі STAR CP, синьо-сірі, розмір 42
Штани робочі STAR CP, синьо-сірі, розмір 42 (M403511419)
Штани Wurth STAR CP250 темно-сині/сірі розмір 42 Modyf
Номер товару M403511419
Немає в наявності
Ціна:
1590 грн/шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
- Зручні штани з високим вмістом бавовни для повного комфорту
- Ґудзики та застібка на липучці закриті для запобігання подряпинам
- 2 передні кишені, 2 задні кишені, складана кишеня, кишеня на стегнах
- Ергономічний крій на колінах, еластичний пояс.
- Поділ можна подовжити на 5 см.
| Вага одиниці поверхні тканини на м² | 240 г |
| Розмір FR / ES / PT / BE | 36 |
| Розмір | 42 |
| Можна мити при | 60 °C |
| Матеріал | 60% бавовна, 40% поліестер |
| Інструкція з догляду | Не відбілювати, Сушка в обертовому барабані за низької температури, Прасувати за середньої температури, Не піддавати хімічній чистці |
| Призначення | Робоча |
| Колір | Темно-синій, Сірий |
| Тип продукту | Штани |
Інформація про продукт
Опис
- Зручні штани з високим вмістом бавовни для повного комфорту
- Ґудзики та застібка на липучці закриті для запобігання подряпинам
- 2 передні кишені, 2 задні кишені, складана кишеня, кишеня на стегнах
- Ергономічний крій на колінах, еластичний пояс.
- Поділ можна подовжити на 5 см.
Характеристики
| Вага одиниці поверхні тканини на м² | 240 г |
| Розмір FR / ES / PT / BE | 36 |
| Розмір | 42 |
| Можна мити при | 60 °C |
| Матеріал | 60% бавовна, 40% поліестер |
| Інструкція з догляду | Не відбілювати, Сушка в обертовому барабані за низької температури, Прасувати за середньої температури, Не піддавати хімічній чистці |
| Призначення | Робоча |
| Колір | Темно-синій, Сірий |
| Тип продукту | Штани |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Останні переглянуті
Штани робочі STAR CP, синьо-сірі, розмір 40
Штани робочі STAR CP, сіро-чорні, розмір 52
Штани Wurth STAR CP250 чорні розмір 42
Немає відгуків про цей товар.