Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Штани робочі CETUS, антрацит, розмір 26
Фото - 1 - Штани робочі CETUS, антрацит, розмір 26
Фото - 2 - Штани робочі CETUS, антрацит, розмір 26
Фото - 1 - Штани робочі CETUS, антрацит, розмір 26
Фото - 2 - Штани робочі CETUS, антрацит, розмір 26

Штани робочі CETUS, антрацит, розмір 26 (M403442405)

Штани робочі CETUS, антрацит, розмір 26, MODYF -арт. M403442405
Номер товару M403442405
Немає в наявності
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Сучасні штани з кишенями типу «кобура» забезпечують захист і максимальний комфорт.
  • Стійкий до пошкоджень робочий одяг з пластиковими ґудзиками й блискавками
  • 5 зовнішніх кишень та 2 додаткові підвісні кишені, 2 кишені для ручок, кишеня для складаного метра
  • Спеціальні кишені для вставок-наколінників
  • Еластичні вставки на поясі
  • Зажим для бейджа
  • Підходить для промислового прання, сертифікати DIN EN 14404, STANDARD 100 by OEKO-TEX®

Таблиця розмірів

Вага одиниці поверхні тканини на м² 245 г
Розмір 26
Можна мити при 60 °C
Матеріал 65% поліестер, 35% бавовна
Колір Антрацит, Сірий
Інструкція з догляду Не відбілювати, Сушіння в барабані, що обертається, за низької температури, Прати за средньої температури, Професійна суха чистка, стандартный процес
Призначення Робоча
Можливість нанесення логотипу Так
Тип продукту Штани
Розмір FR / ES / PT / BE 48C

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Сучасні штани з кишенями типу «кобура» забезпечують захист і максимальний комфорт.
  • Стійкий до пошкоджень робочий одяг з пластиковими ґудзиками й блискавками
  • 5 зовнішніх кишень та 2 додаткові підвісні кишені, 2 кишені для ручок, кишеня для складаного метра
  • Спеціальні кишені для вставок-наколінників
  • Еластичні вставки на поясі
  • Зажим для бейджа
  • Підходить для промислового прання, сертифікати DIN EN 14404, STANDARD 100 by OEKO-TEX®

Таблиця розмірів

Характеристики arrow_down
Вага одиниці поверхні тканини на м² 245 г
Розмір 26
Можна мити при 60 °C
Матеріал 65% поліестер, 35% бавовна
Колір Антрацит, Сірий
Інструкція з догляду Не відбілювати, Сушіння в барабані, що обертається, за низької температури, Прати за средньої температури, Професійна суха чистка, стандартный процес
Призначення Робоча
Можливість нанесення логотипу Так
Тип продукту Штани
Розмір FR / ES / PT / BE 48C
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
4511.28 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
1590 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
1536 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
Знижка -35 %
1560 грн/шт
1014 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -35 %
1560 грн/шт
1014 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 1 шт
Купити