Штани робочі CETUS, антрацит, розмір 25
Штани робочі CETUS, антрацит, розмір 25
Штани робочі CETUS, антрацит, розмір 25 (M403442403)
Штани робочі CETUS, антрацит, розмір 25, MODYF -арт. M403442403
Номер товару M403442403
Немає в наявності
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Сучасні штани з кишенями типу «кобура» забезпечують захист і максимальний комфорт.
Таблиця розмірів
- Стійкий до пошкоджень робочий одяг з пластиковими ґудзиками й блискавками
- 5 зовнішніх кишень та 2 додаткові підвісні кишені, 2 кишені для ручок, кишеня для складаного метра
- Спеціальні кишені для вставок-наколінників
- Еластичні вставки на поясі
- Зажим для бейджа
- Підходить для промислового прання, сертифікати DIN EN 14404, STANDARD 100 by OEKO-TEX®
Таблиця розмірів
| Вага одиниці поверхні тканини на м² | 245 г |
| Розмір | 25 |
| Можна мити при | 60 °C |
| Матеріал | 65% поліестер, 35% бавовна |
| Колір | Антрацит, Сірий |
| Інструкція з догляду | Не відбілювати, Сушіння в барабані, що обертається, за низької температури, Прати за средньої температури, Професійна суха чистка, стандартный процес |
| Призначення | Робоча |
| Можливість нанесення логотипу | Так |
| Тип продукту | Штани |
| Розмір FR / ES / PT / BE | 46C |
Інформація про продукт
Опис
Сучасні штани з кишенями типу «кобура» забезпечують захист і максимальний комфорт.
Таблиця розмірів
- Стійкий до пошкоджень робочий одяг з пластиковими ґудзиками й блискавками
- 5 зовнішніх кишень та 2 додаткові підвісні кишені, 2 кишені для ручок, кишеня для складаного метра
- Спеціальні кишені для вставок-наколінників
- Еластичні вставки на поясі
- Зажим для бейджа
- Підходить для промислового прання, сертифікати DIN EN 14404, STANDARD 100 by OEKO-TEX®
Таблиця розмірів
Характеристики
| Вага одиниці поверхні тканини на м² | 245 г |
| Розмір | 25 |
| Можна мити при | 60 °C |
| Матеріал | 65% поліестер, 35% бавовна |
| Колір | Антрацит, Сірий |
| Інструкція з догляду | Не відбілювати, Сушіння в барабані, що обертається, за низької температури, Прати за средньої температури, Професійна суха чистка, стандартный процес |
| Призначення | Робоча |
| Можливість нанесення логотипу | Так |
| Тип продукту | Штани |
| Розмір FR / ES / PT / BE | 46C |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Останні переглянуті
Штани робочі CETUS, червоні, розмір 66
Штани робочі CETUS, білі, розмір 42
Штани робочі CETUS, яскраво-сині, розмір 27
Немає відгуків про цей товар.