Станція для заправки кондиціонерів Coolius® A10, R134a
Станція для заправки кондиціонерів Coolius® A10, R134a
Станція для заправки кондиціонерів Coolius® A10, R134a (W050101003)
Пристрій для обсл. кондиціонерів, авт., інше
A / CSERVSTAT-COOLIUSA10-SORT-CYRILLIC
WOW
Номер товару W050101003
В наявності
Залишилось 4 од.
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
COOLIUS® A10 повністю автоматична станція.
Безпечна, зручна і надійна система для заправки кондиціонерів COOLIUS® А10 поєднує в собі інноваційне технічне оснащення і сучасний дизайн.
- Потужний компресор сприяє швидкому відновлення та рециркуляції холодоагента
- Високоефективний фільтр холодоагента надійно оберігає систему від забруднень
- Автоматичний контроль тиску в системі
- Шланги для обслуговування довжиною 3м
- Автоматичне видалення неконденсованих газів 2 механічних манометра для точного контролю тиску
- Електромагнітні клапани високого і низького тиску
- Міцна металева конструкція з пластиковою передньою кришкою
- Вбудований термопринтер Графічний дисплей з зазначенням всіх виміряних значень і необхідних даних
- Оновлення бази даних через інтерфейс USB
- Звуковий сигнал в разі помилок або підказок
| Висота | 1045 мм |
| Робочий тиск, макс. | 20 бар |
| Довжина шлангу | 3 м |
| Потужність витяжки | 300 г/хв |
| Глибина | 545 мм |
| Ширина | 572 мм |
| Вага пристрою | 65 кг |
Галузь застосування:
для заправки кондиціонерів новим холодоагентом 1234yf для легкових автомобілів.
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Опис
COOLIUS® A10 повністю автоматична станція.
Безпечна, зручна і надійна система для заправки кондиціонерів COOLIUS® А10 поєднує в собі інноваційне технічне оснащення і сучасний дизайн.
- Потужний компресор сприяє швидкому відновлення та рециркуляції холодоагента
- Високоефективний фільтр холодоагента надійно оберігає систему від забруднень
- Автоматичний контроль тиску в системі
- Шланги для обслуговування довжиною 3м
- Автоматичне видалення неконденсованих газів 2 механічних манометра для точного контролю тиску
- Електромагнітні клапани високого і низького тиску
- Міцна металева конструкція з пластиковою передньою кришкою
- Вбудований термопринтер Графічний дисплей з зазначенням всіх виміряних значень і необхідних даних
- Оновлення бази даних через інтерфейс USB
- Звуковий сигнал в разі помилок або підказок
Характеристики
| Висота | 1045 мм |
| Робочий тиск, макс. | 20 бар |
| Довжина шлангу | 3 м |
| Потужність витяжки | 300 г/хв |
| Глибина | 545 мм |
| Ширина | 572 мм |
| Вага пристрою | 65 кг |
Застосування
Галузь застосування:
для заправки кондиціонерів новим холодоагентом 1234yf для легкових автомобілів.
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Документи
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Останні переглянуті
Немає відгуків про цей товар.