Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Сталева вимірювальна стрічка 500MM
Фото - 1 - Сталева вимірювальна стрічка 500MM
Фото - 1 - Сталева вимірювальна стрічка 500MM

Сталева вимірювальна стрічка 500MM (0695072500)

A2 Лінійка з нержавіючої сталі ЛІНІЙКА-МЕТАЛЕВА-A2-L500MM
Номер товару 0695072500
Немає в наявності
Ціна:
607.44 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
З нержавіючої, гнучкої сталі Холоднокатана пружиниста сталь з матовою пофарбованою поверхнею Стійкість до корозії і тривалий термін служби Шкала викарбувана чорним кольором Забезпечує просте, точне зчитування Сертифікат відповідності Відповідає класу точності II EEC
Товщина стрічки (S) 0,5 мм
Значення розподілу шкали верхньої кромки (довжина) 0,5 мм
Значення розподілу шкали нижньої кромки (довжина) 0,5 мм
Ширина стрічки (B) 18 мм
Довжина стрічки (L) 500 мм

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
З нержавіючої, гнучкої сталі Холоднокатана пружиниста сталь з матовою пофарбованою поверхнею Стійкість до корозії і тривалий термін служби Шкала викарбувана чорним кольором Забезпечує просте, точне зчитування Сертифікат відповідності Відповідає класу точності II EEC
Характеристики arrow_down
Товщина стрічки (S) 0,5 мм
Значення розподілу шкали верхньої кромки (довжина) 0,5 мм
Значення розподілу шкали нижньої кромки (довжина) 0,5 мм
Ширина стрічки (B) 18 мм
Довжина стрічки (L) 500 мм
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
4440 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
34.14 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
1200 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 1 шт
Купити
5933.28 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
7380 грн/шт
В наявності
Залишилось 3 од.
- +
х 1 шт
Купити
11.4 грн/шт
В наявності
- +
х 25 шт
Купити