Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Спрей для зварювання, каністра, 5л Plus
Фото - 1 - Спрей для зварювання, каністра, 5л Plus
Фото - 1 - Спрей для зварювання, каністра, 5л Plus

Спрей для зварювання, каністра, 5л Plus (0893102005)

Спрей для зварювання, каністра, 5л СР-ВО-ЗАХИСНЕ-Д / ЗВАРЮВАННЯ-5Л
Номер товару 0893102005
В наявності
Ціна:
1680 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Спрей для захисту при зварюванні алюмінію, конструкційної сталі, кольорових металів, нержавіючої сталі
  • Забезпечує оптимальні результати під час зварювання
  • Запобігає виникненню вихідних точок для поширення корозії
  • Запобігає налипанню зварювальних бризок на металах, нержавіючих матеріалах і соплах зварювальних пальників
  • Володіє охолоджувальним ефектом
  • Не містить хлорованих вуглеводнів та інших розчинників
  • Тонка плівка забезпечує тимчасовий захист від корозії

Залишки захисного спрею для зварювання легко видалити
Можлива подальша оцинковка і фарбування
Густина 1 г/см³
Термін придатності з дати виробництва 12 місяців
Вміст 5 л
Значення pH 8.6
Колір Безбарвний
Хімічна основа Водні ПАР
Густина за умови за 20 °C
Тип упаковки Каністра

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Спрей для захисту при зварюванні алюмінію, конструкційної сталі, кольорових металів, нержавіючої сталі
  • Забезпечує оптимальні результати під час зварювання
  • Запобігає виникненню вихідних точок для поширення корозії
  • Запобігає налипанню зварювальних бризок на металах, нержавіючих матеріалах і соплах зварювальних пальників
  • Володіє охолоджувальним ефектом
  • Не містить хлорованих вуглеводнів та інших розчинників
  • Тонка плівка забезпечує тимчасовий захист від корозії

Залишки захисного спрею для зварювання легко видалити
Можлива подальша оцинковка і фарбування
Характеристики arrow_down
Густина 1 г/см³
Термін придатності з дати виробництва 12 місяців
Вміст 5 л
Значення pH 8.6
Колір Безбарвний
Хімічна основа Водні ПАР
Густина за умови за 20 °C
Тип упаковки Каністра
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
648 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
204 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
780 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити