Спіральний свердло HSS DIN 338 тип RN 118° Ø3 мм
Спіральний свердло HSS DIN 338 тип RN 118° Ø3 мм
Спіральний свердло HSS DIN 338 тип RN 118° Ø3 мм (062530)
Спіральний свердло HSS DIN 338 тип RN 118° Ø3 мм
-арт. 062530
Номер товару 062530
Немає в наявності
Ціна:
36.18 грн/шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Доступний за ціною міцний сталевий свердло для роботи зі сталі з міцністю до 850 Н/мм².
- Чудова стійкість до зла
- Виробничий процес без утворення стружки
- Ідеально підходить для робіт на будмайданчику та складання, коли не потрібна висока точність
- Міцна довговічна конструкція
- Чудове прилипання мастильних матеріалів, що охолоджують, і знижений ризик скупчення матеріалів
- Покриття поверхні методом напилення
Примітка
- Діаметр хвостовика свердла 13,0 мм зменшений до 12,7 мм
- Див. відомості про свердла/придатність для матеріалів у таблицях
| Швидкість свердління (оцінка в балах) | 1 з 4 балів |
| Якість отвору (оцінка в балах) | 1 з 4 балів |
| Універсальність (оцінка в балах) | 1 з 4 балів |
| Підходить для вертикально-свердлильного верстата зі станиною (оцінка в балах) | 1 з 4 балів |
| Підходить для свердлильно фрезерних станків (оцінка в балах) | 1 з 4 балів |
| Кут наконечника | 118 ° |
| Глибина свердління | 15 мм |
| Термін служби (оцінка в балах) | 2 з 4 балів |
| Характер свердління (оцінка в балах) | 2 з 4 балів |
| Підходить для свердлильного верстату (оцінка в балах) | 2 з 4 балів |
| Підходить для акумуляторних дрилів-шурупокрутів (оцінка в балах) | 2 з 4 балів |
| Діаметр (Ø) | 3 мм |
| Довжина спіральної частини | 33 мм |
| Довжина | 61 мм |
| Стандарт / глибина свердління | DIN 338 / 5xD |
| Ріжучий матеріал | HSS |
| Покриття | Випарений |
| Підходить для типу обладнання | Дриль, Акумуляторні шурупокрути |
| Підгрупа матеріалів | Конструкційні сталі загального призначення, Нелеговані сталі для гартування й відпуску |
| Самоцентрування | Ні |
| Глибина свердління (D), макс. | 5xD |
| Оброблювані матеріали | Сталь |
| Якість | Стандарт Würth |
| Форма хвостовика | Циліндричний |
Інформація про продукт
Опис
Доступний за ціною міцний сталевий свердло для роботи зі сталі з міцністю до 850 Н/мм².
- Чудова стійкість до зла
- Виробничий процес без утворення стружки
- Ідеально підходить для робіт на будмайданчику та складання, коли не потрібна висока точність
- Міцна довговічна конструкція
- Чудове прилипання мастильних матеріалів, що охолоджують, і знижений ризик скупчення матеріалів
- Покриття поверхні методом напилення
Примітка
- Діаметр хвостовика свердла 13,0 мм зменшений до 12,7 мм
- Див. відомості про свердла/придатність для матеріалів у таблицях
Характеристики
| Швидкість свердління (оцінка в балах) | 1 з 4 балів |
| Якість отвору (оцінка в балах) | 1 з 4 балів |
| Універсальність (оцінка в балах) | 1 з 4 балів |
| Підходить для вертикально-свердлильного верстата зі станиною (оцінка в балах) | 1 з 4 балів |
| Підходить для свердлильно фрезерних станків (оцінка в балах) | 1 з 4 балів |
| Кут наконечника | 118 ° |
| Глибина свердління | 15 мм |
| Термін служби (оцінка в балах) | 2 з 4 балів |
| Характер свердління (оцінка в балах) | 2 з 4 балів |
| Підходить для свердлильного верстату (оцінка в балах) | 2 з 4 балів |
| Підходить для акумуляторних дрилів-шурупокрутів (оцінка в балах) | 2 з 4 балів |
| Діаметр (Ø) | 3 мм |
| Довжина спіральної частини | 33 мм |
| Довжина | 61 мм |
| Стандарт / глибина свердління | DIN 338 / 5xD |
| Ріжучий матеріал | HSS |
| Покриття | Випарений |
| Підходить для типу обладнання | Дриль, Акумуляторні шурупокрути |
| Підгрупа матеріалів | Конструкційні сталі загального призначення, Нелеговані сталі для гартування й відпуску |
| Самоцентрування | Ні |
| Глибина свердління (D), макс. | 5xD |
| Оброблювані матеріали | Сталь |
| Якість | Стандарт Würth |
| Форма хвостовика | Циліндричний |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Спіральні свердла HSS DIN 338 тип RN 118 °
Немає відгуків про цей товар.