Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Спіральні свердла HSS DIN 338 тип RN 118 °
Фото - 1 - Спіральні свердла HSS DIN 338 тип RN 118 °
Фото - 1 - Спіральні свердла HSS DIN 338 тип RN 118 °

Спіральні свердла HSS DIN 338 тип RN 118 ° (062540)

Спіральні свердла HSS DIN 338 тип RN СВЕРЛО-DIN338-HSS-D4,0MM
Номер товару 062540
Немає в наявності
Ціна:
58.68 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 10 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Доступне за ціною міцне сталеве свердло для роботи по сталі з міцністю до 850 Н / мм². Чудова стійкість до зламу Виробничий процес без утворення стружки Ідеально підходить для робіт на будмайданчику та збірки, коли не потрібна висока точність Міцна довговічна конструкція Чудова прилипання охолоджуючих мастильних матеріалів і знижений ризик скупчення матеріалів Покриття поверхні методом напилення Примітка Діаметр хвостовика свердла 13,0 мм зменшений до 12,7 мм Див. відомості про свердла / придатності для матеріалів в таблицях
Швидкість свердління (оцінка в балах) 1 з 4 балів
Якість отвору (оцінка в балах) 1 з 4 балів
Універсальність (оцінка в балах) 1 з 4 балів
Підходить для свердлильно фрезерних станків (оцінка в балах) 1 з 4 балів
Підходить для вертикально-свердлильного верстата зі станиною (оцінка в балах) 1 з 4 балів
Кут наконечника 118 °
Підходить для свердлильного верстату (оцінка в балах) 2 з 4 балів
Підходить для акумуляторних дрилів-шурупокрутів (оцінка в балах) 2 з 4 балів
Характер свердління (оцінка в балах) 2 з 4 балів
Термін служби (оцінка в балах) 2 з 4 балів
Глибина свердління 20 мм
Діаметр (Ø) 4 мм
Довжина спіральної частини 43 мм
Довжина 75 мм
Стандарт / глибина свердління DIN 338 / 5xD
Ріжучий матеріал HSS
Покриття Випарений
Підходить для типу обладнання Дриль, Акумуляторні шурупокрути
Підгрупа матеріалів Конструкційні сталі загального призначення, Нелеговані сталі для гартування й відпуску
Самоцентрування Ні
Глибина свердління (D), макс. 5xD
Оброблювані матеріали Сталь
Якість Стандарт Würth
Форма хвостовика Циліндричний

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Доступне за ціною міцне сталеве свердло для роботи по сталі з міцністю до 850 Н / мм². Чудова стійкість до зламу Виробничий процес без утворення стружки Ідеально підходить для робіт на будмайданчику та збірки, коли не потрібна висока точність Міцна довговічна конструкція Чудова прилипання охолоджуючих мастильних матеріалів і знижений ризик скупчення матеріалів Покриття поверхні методом напилення Примітка Діаметр хвостовика свердла 13,0 мм зменшений до 12,7 мм Див. відомості про свердла / придатності для матеріалів в таблицях
Характеристики arrow_down
Швидкість свердління (оцінка в балах) 1 з 4 балів
Якість отвору (оцінка в балах) 1 з 4 балів
Універсальність (оцінка в балах) 1 з 4 балів
Підходить для свердлильно фрезерних станків (оцінка в балах) 1 з 4 балів
Підходить для вертикально-свердлильного верстата зі станиною (оцінка в балах) 1 з 4 балів
Кут наконечника 118 °
Підходить для свердлильного верстату (оцінка в балах) 2 з 4 балів
Підходить для акумуляторних дрилів-шурупокрутів (оцінка в балах) 2 з 4 балів
Характер свердління (оцінка в балах) 2 з 4 балів
Термін служби (оцінка в балах) 2 з 4 балів
Глибина свердління 20 мм
Діаметр (Ø) 4 мм
Довжина спіральної частини 43 мм
Довжина 75 мм
Стандарт / глибина свердління DIN 338 / 5xD
Ріжучий матеріал HSS
Покриття Випарений
Підходить для типу обладнання Дриль, Акумуляторні шурупокрути
Підгрупа матеріалів Конструкційні сталі загального призначення, Нелеговані сталі для гартування й відпуску
Самоцентрування Ні
Глибина свердління (D), макс. 5xD
Оброблювані матеріали Сталь
Якість Стандарт Würth
Форма хвостовика Циліндричний
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
12 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити