Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Шпилька різьбова DIN 976-A, кл. 10.9, M20x1000
Фото - 1 - Шпилька різьбова DIN 976-A, кл. 10.9, M20x1000
Фото - 2 - Шпилька різьбова DIN 976-A, кл. 10.9, M20x1000
Фото - 1 - Шпилька різьбова DIN 976-A, кл. 10.9, M20x1000
Фото - 2 - Шпилька різьбова DIN 976-A, кл. 10.9, M20x1000

Шпилька різьбова DIN 976-A, кл. 10.9, M20x1000 (0959000020)

Шпилька різьбова з повною метричною різьбою DIN 976-A - 10.9 - M20x1000 - арт. 0959000020
Номер товару 0959000020
В наявності
Ціна:
870 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Різьбова шпилька з метричною різьбою по всій довжині, форма A

  • Матеріал: сталь
  • Клас міцності: 10.9
  • Покриття: без покриття
  • Тип різьби: метрична ISO
  • Виконання: форма A, різьба по всій довжині
  • Маркування: устричний білий RAL 1013
  • ROHS-директива: так

Примітка


Різьбова шпилька відповідно до DIN 976-1 призначена для створення різьбових з'єднань у поєднанні з гайками, муфтами та іншими кріпильними елементами. Повна метрична різьба по всій довжині дає змогу відрізати шпильку до необхідного розміру або використовувати її для монтажу конструкцій із різною товщиною деталей.

Починаючи з діаметра різьби M5, шпильки зі сталі класу міцності 10.9 можуть додатково маркуватися на одному торці кольором RAL 1013 (устричний білий) як альтернативою маркуванню класу міцності.

Клас міцності 10.9
Довжина (l1) 1000 мм
Форма A
Стандарти DIN 976-1
Тип різьби x номінальний діаметр (d1) M20
Покриття Без покриття
Тип різьби Метрична різьба
Маркувальне забарвлення Перлинно-білий RAL 1013
Матеріал Сталь
Відповідність ROHS Так

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Різьбова шпилька з метричною різьбою по всій довжині, форма A

  • Матеріал: сталь
  • Клас міцності: 10.9
  • Покриття: без покриття
  • Тип різьби: метрична ISO
  • Виконання: форма A, різьба по всій довжині
  • Маркування: устричний білий RAL 1013
  • ROHS-директива: так

Примітка


Різьбова шпилька відповідно до DIN 976-1 призначена для створення різьбових з'єднань у поєднанні з гайками, муфтами та іншими кріпильними елементами. Повна метрична різьба по всій довжині дає змогу відрізати шпильку до необхідного розміру або використовувати її для монтажу конструкцій із різною товщиною деталей.

Починаючи з діаметра різьби M5, шпильки зі сталі класу міцності 10.9 можуть додатково маркуватися на одному торці кольором RAL 1013 (устричний білий) як альтернативою маркуванню класу міцності.

Характеристики arrow_down
Клас міцності 10.9
Довжина (l1) 1000 мм
Форма A
Стандарти DIN 976-1
Тип різьби x номінальний діаметр (d1) M20
Покриття Без покриття
Тип різьби Метрична різьба
Маркувальне забарвлення Перлинно-білий RAL 1013
Матеріал Сталь
Відповідність ROHS Так
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
2.58 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 200 шт
Купити
297 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
2.76 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 200 шт
Купити
7.5 грн/шт
В наявності
- +
х 50 шт
Купити
1.2 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 500 шт
Купити
1.68 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 500 шт
Купити
4.56 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 100 шт
Купити