Шпилька різьбова DIN 976-A, кл. 10.9, M30x1000
Шпилька різьбова DIN 976-A, кл. 10.9, M30x1000 (0959000030)
Різьбова шпилька з метричною різьбою по всій довжині, форма A
- Матеріал: сталь
- Клас міцності: 10.9
- Покриття: без покриття
- Тип різьби: метрична ISO
- Виконання: форма A, різьба по всій довжині
- Маркування: устричний білий RAL 1013
- ROHS-директива: так
Примітка
Різьбова шпилька відповідно до DIN 976-1 призначена для створення різьбових з'єднань у поєднанні з гайками, муфтами та іншими кріпильними елементами. Повна метрична різьба по всій довжині дає змогу відрізати шпильку до необхідного розміру або використовувати її для монтажу конструкцій із різною товщиною деталей.
Починаючи з діаметра різьби M5, шпильки зі сталі класу міцності 10.9 можуть додатково маркуватися на одному торці кольором RAL 1013 (устричний білий) як альтернативою маркуванню класу міцності.
| Клас міцності | 10.9 |
| Довжина (l1) | 1000 мм |
| Форма | A |
| Стандарти | DIN 976-1 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (d1) | M30 |
| Покриття | Без покриття |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Маркувальне забарвлення | Перлинно-білий RAL 1013 |
| Матеріал | Сталь |
| Відповідність ROHS | Так |
Інформація про продукт
Різьбова шпилька з метричною різьбою по всій довжині, форма A
- Матеріал: сталь
- Клас міцності: 10.9
- Покриття: без покриття
- Тип різьби: метрична ISO
- Виконання: форма A, різьба по всій довжині
- Маркування: устричний білий RAL 1013
- ROHS-директива: так
Примітка
Різьбова шпилька відповідно до DIN 976-1 призначена для створення різьбових з'єднань у поєднанні з гайками, муфтами та іншими кріпильними елементами. Повна метрична різьба по всій довжині дає змогу відрізати шпильку до необхідного розміру або використовувати її для монтажу конструкцій із різною товщиною деталей.
Починаючи з діаметра різьби M5, шпильки зі сталі класу міцності 10.9 можуть додатково маркуватися на одному торці кольором RAL 1013 (устричний білий) як альтернативою маркуванню класу міцності.
| Клас міцності | 10.9 |
| Довжина (l1) | 1000 мм |
| Форма | A |
| Стандарти | DIN 976-1 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (d1) | M30 |
| Покриття | Без покриття |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Маркувальне забарвлення | Перлинно-білий RAL 1013 |
| Матеріал | Сталь |
| Відповідність ROHS | Так |
Немає відгуків про цей товар.
Шпилька різьбова DIN 976-A, кл. 10.9, M24x1000
Шпилька різьбова DIN 976-A, кл. 10.9, M12x1000
Шпилька різьбова DIN 976-A, кл. 10.9, M10x1000
Немає відгуків про цей товар.