Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Шорти сигнальні FLUO, жовті, розмір 42
Фото - 1 - Шорти сигнальні FLUO, жовті, розмір 42
Фото - 1 - Шорти сигнальні FLUO, жовті, розмір 42

Шорти сигнальні FLUO, жовті, розмір 42 (M410127419)

Шорти сигнальні FLUO, зі світловідбивними смугами, жовті, розмір 42, MODYF -арт. M410127419
Номер товару M410127419
В наявності
Залишилось 1 од.
Ціна:
2766 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Абсолютна видимість: Світловідбивні стрічки LOXY® REX (Норвегія)

Основа безпеки в умовах поганої видимості або в темну пору доби – це якість світловідбивних елементів. У нашій колекції використовуються топові мікропризматичні стрічки від норвезького лідера галузі – компанії LOXY.


Стандарт EN ISO 20471

Виріб відповідає вимогам стандарту EN ISO 20471, клас 1, що забезпечує базовий рівень видимості для робіт у середовищах з низьким рівнем ризику


Феноменальна довговічність

На відміну від дешевих аналогів, які обсипаються за кілька місяців, стрічки LOXY REX витримують до 75 циклів інтенсивного промислового прання при високих температурах без втрати своїх унікальних світловідбивних властивостей та без розшарування.


Стійкість до УФ-випромінювання

Тканина та флуоресцентні барвники (як сигнальний жовтий, так і помаранчевий) стійкі до вигорання; одяг зберігає насичений колір навіть після тривалої роботи під сонцем


Вогнестійкість та терморегуляція

Безпека на об'єкті часто вимагає захисту від короткочасного термічного впливу:

  • Технологічний бар’єр – компоненти одягу та стрічки LOXY мають вогнестійкі властивості, не підтримують горіння та запобігають поширенню полум’я
  • Клімат-контроль – тканина має високу повітропроникність і зони з меш-вентиляцією, ефективно відводить вологу та підтримує комфорт у спеку

Екологічна чистота та безпека для шкіри: OEKO-TEX® Standard 100

Преміальний одяг має бути безпечним не лише ззовні, а й усередині. Вся колекція сертифікована за міжнародним стандартом OEKO-TEX® Standard 100.

Це гарантує, що у складі тканини, ниток, застібок та барвників відсутні токсичні речовини, формальдегіди, важкі метали чи алергени. Навіть при інтенсивному використанні одяг не викликає подразнень чи дерматитів.


Професійна витривалість та ергономіка

  • Потрійне посилення швів – критичні зони прошиті надміцними нитками для запобігання розривам
  • Брудо- та водовідштовхувальна обробка – тканина стійка до забруднень, масел і легких опадів; бруд не вбирається
  • Анатомічний крій – забезпечує свободу рухів і комфорт під час активної роботи


Таблиця розмірів

Стандарт EN 20471
Вага одиниці поверхні тканини на м² 230 г
Розмір FR / ES / PT / BE 36
Розмір 42
Можна мити при 60 °C
Матеріал 60% бавовна, 40% поліестер
Стандарти EN 20471
Колір Жовтий/Антрацит
Призначення Сигнальний спецодяг
Тип продукту Шорти
Інструкція з догляду Не відбілювати, Не сушити в сушильному барабані, Не прасувати, Не піддавати хімічній чистці

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Абсолютна видимість: Світловідбивні стрічки LOXY® REX (Норвегія)

Основа безпеки в умовах поганої видимості або в темну пору доби – це якість світловідбивних елементів. У нашій колекції використовуються топові мікропризматичні стрічки від норвезького лідера галузі – компанії LOXY.


Стандарт EN ISO 20471

Виріб відповідає вимогам стандарту EN ISO 20471, клас 1, що забезпечує базовий рівень видимості для робіт у середовищах з низьким рівнем ризику


Феноменальна довговічність

На відміну від дешевих аналогів, які обсипаються за кілька місяців, стрічки LOXY REX витримують до 75 циклів інтенсивного промислового прання при високих температурах без втрати своїх унікальних світловідбивних властивостей та без розшарування.


Стійкість до УФ-випромінювання

Тканина та флуоресцентні барвники (як сигнальний жовтий, так і помаранчевий) стійкі до вигорання; одяг зберігає насичений колір навіть після тривалої роботи під сонцем


Вогнестійкість та терморегуляція

Безпека на об'єкті часто вимагає захисту від короткочасного термічного впливу:

  • Технологічний бар’єр – компоненти одягу та стрічки LOXY мають вогнестійкі властивості, не підтримують горіння та запобігають поширенню полум’я
  • Клімат-контроль – тканина має високу повітропроникність і зони з меш-вентиляцією, ефективно відводить вологу та підтримує комфорт у спеку

Екологічна чистота та безпека для шкіри: OEKO-TEX® Standard 100

Преміальний одяг має бути безпечним не лише ззовні, а й усередині. Вся колекція сертифікована за міжнародним стандартом OEKO-TEX® Standard 100.

Це гарантує, що у складі тканини, ниток, застібок та барвників відсутні токсичні речовини, формальдегіди, важкі метали чи алергени. Навіть при інтенсивному використанні одяг не викликає подразнень чи дерматитів.


Професійна витривалість та ергономіка

  • Потрійне посилення швів – критичні зони прошиті надміцними нитками для запобігання розривам
  • Брудо- та водовідштовхувальна обробка – тканина стійка до забруднень, масел і легких опадів; бруд не вбирається
  • Анатомічний крій – забезпечує свободу рухів і комфорт під час активної роботи


Таблиця розмірів

Характеристики arrow_down
Стандарт EN 20471
Вага одиниці поверхні тканини на м² 230 г
Розмір FR / ES / PT / BE 36
Розмір 42
Можна мити при 60 °C
Матеріал 60% бавовна, 40% поліестер
Стандарти EN 20471
Колір Жовтий/Антрацит
Призначення Сигнальний спецодяг
Тип продукту Шорти
Інструкція з догляду Не відбілювати, Не сушити в сушильному барабані, Не прасувати, Не піддавати хімічній чистці
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
2766 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 1 шт
Купити
2592 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -69.3 %
6.84 грн/шт
2.1 грн/шт
В наявності
- +
х 100 шт
Купити
55800 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
Знижка -20 %
499.99 грн/шт
400.02 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -71.9 %
1.92 грн/шт
0.54 грн/шт
В наявності
- +
х 100 шт
Купити
Знижка -66.7 %
4.32 грн/шт
1.44 грн/шт
В наявності
- +
х 100 шт
Купити