Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Шорти подовжені робочі CETUS, сині, розмір 46
Фото - 1 - Шорти подовжені робочі CETUS, сині, розмір 46
Знижка -60 %
Фото - 2 - Шорти подовжені робочі CETUS, сині, розмір 46
Знижка -60 %
Фото - 1 - Шорти подовжені робочі CETUS, сині, розмір 46
Фото - 2 - Шорти подовжені робочі CETUS, сині, розмір 46

Шорти подовжені робочі CETUS, сині, розмір 46 (M413149423)

Шорти подовжені робочі CETUS, сині, розмір 46, MODYF -арт. M413149423
Номер товару M413149423
В наявності
Ціна:
1020 грн/шт
-60 %
408 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Практичні подовжені шорти довжиною ¾ забезпечують максимальний комфорт для роботи в теплі дні. Завдяки наявності спеціальних кишень для наколінників вони дозволяють комфортніше працювати, стоячи на колінах, ніж шорти.
  • Одяг не дряпається, з ґудзиками та застібками-блискавками з пластику
  • П'ять зовнішніх кишень, дві кишені для ручок, кишеня для рулетки
  • Ергономічний крій на колінах, еластична вставка на талії, кишені на колінах з міцного матеріалу Cordura
  • Тримач для бейджа
  • Підходять для промислового прання, сертифіковані відповідно до DIN EN 14404, OEKO-TEX® MADE IN GREEN (ID: M1YLLRHL0 Hohenstein HTTI)
  • Розмір FR / ES / PT / BE 40
    Вага одиниці поверхні тканини на м² 245 г
    Розмір 46
    Можна мити при 60 °C
    Матеріал 65% поліестер, 35% бавовна
    Інструкція з догляду Не відбілювати, Сушіння в барабані, що обертається, за низької температури, Прати за средньої температури, Професійна суха чистка, стандартный процес
    Призначення Робоча
    Колір Темно-синій, Сірий

    Немає відгуків про цей товар.

    Написати відгук

    Ім'я
    Ваш відгук:
    Оцінка

    Дякуємо за відгук!

    Інформація про продукт

    Опис arrow_down
    Практичні подовжені шорти довжиною ¾ забезпечують максимальний комфорт для роботи в теплі дні. Завдяки наявності спеціальних кишень для наколінників вони дозволяють комфортніше працювати, стоячи на колінах, ніж шорти.
  • Одяг не дряпається, з ґудзиками та застібками-блискавками з пластику
  • П'ять зовнішніх кишень, дві кишені для ручок, кишеня для рулетки
  • Ергономічний крій на колінах, еластична вставка на талії, кишені на колінах з міцного матеріалу Cordura
  • Тримач для бейджа
  • Підходять для промислового прання, сертифіковані відповідно до DIN EN 14404, OEKO-TEX® MADE IN GREEN (ID: M1YLLRHL0 Hohenstein HTTI)
  • Характеристики arrow_down
    Розмір FR / ES / PT / BE 40
    Вага одиниці поверхні тканини на м² 245 г
    Розмір 46
    Можна мити при 60 °C
    Матеріал 65% поліестер, 35% бавовна
    Інструкція з догляду Не відбілювати, Сушіння в барабані, що обертається, за низької температури, Прати за средньої температури, Професійна суха чистка, стандартный процес
    Призначення Робоча
    Колір Темно-синій, Сірий
    Відгуків (0) arrow_down

    Немає відгуків про цей товар.

    Написати відгук

    Ім'я
    Ваш відгук:
    Оцінка

    Дякуємо за відгук!
    Останні переглянуті
    Знижка -60 %
    1020 грн/шт
    408 грн/шт
    В наявності
    - +
    х 1 шт
    Купити
    Ціна по запиту
    Немає в наявності
    - +
    х 1 шт
    Немає в наявності
    Знижка -35 %
    3960 грн/шт
    2574 грн/шт
    В наявності
    - +
    х 1 шт
    Купити
    3187.62 грн/шт
    Немає в наявності
    Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
    - +
    х 1 шт
    Передзамовлення
    3468 грн/шт
    Немає в наявності
    Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
    - +
    х 1 шт
    Передзамовлення
    2820 грн/шт
    В наявності
    - +
    х 1 шт
    Купити
    3000 грн/шт
    Немає в наявності
    - +
    х 1 шт
    Немає в наявності