Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Куртка STRETCH X, пілот, біла, розмір 5XL
Фото - 1 - Куртка STRETCH X, пілот, біла, розмір 5XL
Фото - 1 - Куртка STRETCH X, пілот, біла, розмір 5XL

Куртка STRETCH X, пілот, біла, розмір 5XL (M411209007)

Куртка STRETCH X, пілот, біла, розмір 5XL, MODYF -арт. M411209007
Номер товару M411209007
Немає в наявності
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Водостійка, еластична куртка зі 100% переробленого матеріалу Thermore®. Тканина E-care забезпечує 99% захист від електромагнітного випромінювання.
  • Водовідштовхувальна (5000 мм водяного стовпа) та дихаюча тканина
  • 3 зовнішні кишені на блискавці, 2 кишені для ручок, 3 внутрішні кишені, 2 з клапаном
  • Світловідбивні вставки, еластичні манжети та низ, прихована застібка-блискавка
  • EN 343 Клас 3/1, проклеєні шви, водонепроникні (крім білого кольору)
  • STANDARD 100 від OEKO-TEX®
  • Thermore® є зареєстрованою торговою маркою компанії FISI FIBRE SINTETICHE S.p.A., IT
    Матеріал підкладки 100% поліестер
    Вага матеріалу покриття на м² 120 г
    Вага одиниці поверхні тканини на м² 210 г
    Можна мити при 40 °C
    Розмір 5XL
    Матеріал 97% бавовна, 3% еластан
    Колір Білий
    Призначення Вологостійка
    Тип продукту Куртка
    Інструкція з догляду Не відбілювати, Не сушити в сушильному барабані, Прасувати за низької температурт, Не піддавати хімічній чистці
    Можливість нанесення логотипу Ні
    Наповнення 100% перероблений поліестер

    Немає відгуків про цей товар.

    Написати відгук

    Ім'я
    Ваш відгук:
    Оцінка

    Дякуємо за відгук!

    Інформація про продукт

    Опис arrow_down
    Водостійка, еластична куртка зі 100% переробленого матеріалу Thermore®. Тканина E-care забезпечує 99% захист від електромагнітного випромінювання.
  • Водовідштовхувальна (5000 мм водяного стовпа) та дихаюча тканина
  • 3 зовнішні кишені на блискавці, 2 кишені для ручок, 3 внутрішні кишені, 2 з клапаном
  • Світловідбивні вставки, еластичні манжети та низ, прихована застібка-блискавка
  • EN 343 Клас 3/1, проклеєні шви, водонепроникні (крім білого кольору)
  • STANDARD 100 від OEKO-TEX®
  • Thermore® є зареєстрованою торговою маркою компанії FISI FIBRE SINTETICHE S.p.A., IT
    Характеристики arrow_down
    Матеріал підкладки 100% поліестер
    Вага матеріалу покриття на м² 120 г
    Вага одиниці поверхні тканини на м² 210 г
    Можна мити при 40 °C
    Розмір 5XL
    Матеріал 97% бавовна, 3% еластан
    Колір Білий
    Призначення Вологостійка
    Тип продукту Куртка
    Інструкція з догляду Не відбілювати, Не сушити в сушильному барабані, Прасувати за низької температурт, Не піддавати хімічній чистці
    Можливість нанесення логотипу Ні
    Наповнення 100% перероблений поліестер
    Відгуків (0) arrow_down

    Немає відгуків про цей товар.

    Написати відгук

    Ім'я
    Ваш відгук:
    Оцінка

    Дякуємо за відгук!
    Останні переглянуті
    Знижка -35 %
    3960 грн/шт
    2574 грн/шт
    В наявності
    - +
    х 1 шт
    Купити
    3187.62 грн/шт
    Немає в наявності
    Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
    - +
    х 1 шт
    Передзамовлення
    3468 грн/шт
    Немає в наявності
    Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
    - +
    х 1 шт
    Передзамовлення
    2820 грн/шт
    В наявності
    - +
    х 1 шт
    Купити
    3000 грн/шт
    Немає в наявності
    - +
    х 1 шт
    Немає в наявності