Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Шорти подовжені робочі CETUS, бежеві, розмір 66
Фото - 1 - Шорти подовжені робочі CETUS, бежеві, розмір 66
Знижка -60 %
Фото - 2 - Шорти подовжені робочі CETUS, бежеві, розмір 66
Знижка -60 %
Фото - 1 - Шорти подовжені робочі CETUS, бежеві, розмір 66
Фото - 2 - Шорти подовжені робочі CETUS, бежеві, розмір 66

Шорти подовжені робочі CETUS, бежеві, розмір 66 (M413152451)

Шорти подовжені робочі CETUS, бежеві, розмір 66, MODYF -арт. M413152451
Номер товару M413152451
В наявності
Ціна:
1020 грн/шт
-60 %
408 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Практичні подовжені шорти довжиною ¾ забезпечують максимальний комфорт для роботи в теплі дні. Завдяки наявності спеціальних кишень для наколінників вони дозволяють комфортніше працювати, стоячи на колінах, ніж шорти.
  • Одяг не дряпається, з ґудзиками та застібками-блискавками з пластику
  • П'ять зовнішніх кишень, дві кишені для ручок, кишеня для рулетки
  • Ергономічний крій на колінах, еластична вставка на талії, кишені на колінах з міцного матеріалу Cordura
  • Тримач для бейджа
  • Підходять для промислового прання, сертифіковані відповідно до DIN EN 14404, OEKO-TEX® MADE IN GREEN (ID: M1YLLRHL0 Hohenstein HTTI)
  • Вага одиниці поверхні тканини на м² 245 г
    Розмір FR / ES / PT / BE 60
    Можна мити при 60 °C
    Матеріал 65% поліестер, 35% бавовна
    Колір Бежевий, антрацит
    Інструкція з догляду Не відбілювати, Сушіння в барабані, що обертається, за низької температури, Прати за средньої температури, Професійна суха чистка, стандартный процес
    Призначення Робоча
    Розмір 66

    Немає відгуків про цей товар.

    Написати відгук

    Ім'я
    Ваш відгук:
    Оцінка

    Дякуємо за відгук!

    Інформація про продукт

    Опис arrow_down
    Практичні подовжені шорти довжиною ¾ забезпечують максимальний комфорт для роботи в теплі дні. Завдяки наявності спеціальних кишень для наколінників вони дозволяють комфортніше працювати, стоячи на колінах, ніж шорти.
  • Одяг не дряпається, з ґудзиками та застібками-блискавками з пластику
  • П'ять зовнішніх кишень, дві кишені для ручок, кишеня для рулетки
  • Ергономічний крій на колінах, еластична вставка на талії, кишені на колінах з міцного матеріалу Cordura
  • Тримач для бейджа
  • Підходять для промислового прання, сертифіковані відповідно до DIN EN 14404, OEKO-TEX® MADE IN GREEN (ID: M1YLLRHL0 Hohenstein HTTI)
  • Характеристики arrow_down
    Вага одиниці поверхні тканини на м² 245 г
    Розмір FR / ES / PT / BE 60
    Можна мити при 60 °C
    Матеріал 65% поліестер, 35% бавовна
    Колір Бежевий, антрацит
    Інструкція з догляду Не відбілювати, Сушіння в барабані, що обертається, за низької температури, Прати за средньої температури, Професійна суха чистка, стандартный процес
    Призначення Робоча
    Розмір 66
    Відгуків (0) arrow_down

    Немає відгуків про цей товар.

    Написати відгук

    Ім'я
    Ваш відгук:
    Оцінка

    Дякуємо за відгук!
    Останні переглянуті
    567.6 грн/шт
    Немає в наявності
    Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
    - +
    х 1 шт
    Передзамовлення
    7697.96 грн/шт
    Немає в наявності
    - +
    х 1 шт
    Немає в наявності
    1800 грн/шт
    Немає в наявності
    Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
    - +
    х 1 шт
    Передзамовлення
    Знижка -35 %
    3000 грн/шт
    1950 грн/шт
    В наявності
    - +
    х 1 шт
    Купити
    3468 грн/шт
    В наявності
    - +
    х 1 шт
    Купити
    2820 грн/шт
    В наявності
    - +
    х 1 шт
    Купити
    2520 грн/шт
    В наявності
    - +
    х 1 шт
    Купити
    7116.78 грн/шт
    Немає в наявності
    Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
    - +
    х 1 шт
    Передзамовлення