Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Стрічка малярна, 25 mm
Фото - 2 - Стрічка малярна, 25 mm
Фото - 3 - Стрічка малярна, 25 mm
Фото - 1 - Стрічка малярна, 25 mm
Фото - 2 - Стрічка малярна, 25 mm
Фото - 3 - Стрічка малярна, 25 mm

Стрічка малярна, 25 mm (09920025)

Стрічка малярна крепова, 25 mm, 50 m -арт. 09920025
Номер товару 09920025
В наявності
Ціна:
168 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Для загальних маскувальних робіт у сфері автосервісу та малярних робіт, для гладких та пофарбованих поверхонь

Для сушіння в термокамері
Фарбування з подальшим сушінням у сушильній камері не становить проблеми, оскільки стрічка витримує до +80°C

Відмінна адгезія
Стрічка добре прилипає до всіх гладких та пофарбованих поверхонь, що робить її ідеальною для будівництва та автомобільної сфери
Знімається без залишків клею одразу після фарбування, забезпечуючи ефективну роботу та чистий результат

Стійкість до вологи та розчинників
Підходить для малярних робіт з усіма поширеними лакофарбовими матеріалами
Завдяки вологостійкості підходить також для мокрого шліфування

Увага
Для видалення без залишків стрічку потрібно знімати одразу після висихання фарби або лаку
Не підходить для зовнішнього використання, оскільки стрічка не є УФ-стійкою

Термін придатності з дати виробництва / умови зберігання 12 міс. / за 20 °C і вологості повітря 50%
Товщина 130 мкм
Ширина 25 мм
Температура монтажу, мін./макс. від 5 до 40 °C
Термостійкість, мін./макс. 5 ­ 80 °C
Довжина 50 м
Колір Кремово-білий
Клейка основа Натуральний каучук
Стійкість до ультрафіолетового випромінювання Ні
Основа клейкої стрічки Папір
Вологостійкість Так
Динамічна міцність на розшарування при 25 мм 7,5 Н

Сфера застосування
Для внутрішніх робіт. Підходить для всіх загальних маскувальних задач у сфері автообслуговування та малярних робіт, наприклад на пофарбованому металі, склі, хромованих деталях або гумі
Використовується також для фіксації маскувального паперу під час фарбування

Інструкції
Поверхні, на які наноситься стрічка, повинні бути сухими та очищеними від пилу, оливи, розчинників та інших хімічних речовин

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Для загальних маскувальних робіт у сфері автосервісу та малярних робіт, для гладких та пофарбованих поверхонь

Для сушіння в термокамері
Фарбування з подальшим сушінням у сушильній камері не становить проблеми, оскільки стрічка витримує до +80°C

Відмінна адгезія
Стрічка добре прилипає до всіх гладких та пофарбованих поверхонь, що робить її ідеальною для будівництва та автомобільної сфери
Знімається без залишків клею одразу після фарбування, забезпечуючи ефективну роботу та чистий результат

Стійкість до вологи та розчинників
Підходить для малярних робіт з усіма поширеними лакофарбовими матеріалами
Завдяки вологостійкості підходить також для мокрого шліфування

Увага
Для видалення без залишків стрічку потрібно знімати одразу після висихання фарби або лаку
Не підходить для зовнішнього використання, оскільки стрічка не є УФ-стійкою

Характеристики arrow_down
Термін придатності з дати виробництва / умови зберігання 12 міс. / за 20 °C і вологості повітря 50%
Товщина 130 мкм
Ширина 25 мм
Температура монтажу, мін./макс. від 5 до 40 °C
Термостійкість, мін./макс. 5 ­ 80 °C
Довжина 50 м
Колір Кремово-білий
Клейка основа Натуральний каучук
Стійкість до ультрафіолетового випромінювання Ні
Основа клейкої стрічки Папір
Вологостійкість Так
Динамічна міцність на розшарування при 25 мм 7,5 Н
Застосування arrow_down

Сфера застосування
Для внутрішніх робіт. Підходить для всіх загальних маскувальних задач у сфері автообслуговування та малярних робіт, наприклад на пофарбованому металі, склі, хромованих деталях або гумі
Використовується також для фіксації маскувального паперу під час фарбування

Інструкції
Поверхні, на які наноситься стрічка, повинні бути сухими та очищеними від пилу, оливи, розчинників та інших хімічних речовин

Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
Ціна по запиту
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
317.16 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
1050 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
401.4 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 5 шт
Передзамовлення
624 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
1512 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -61.2 %
834.79 грн/шт
324 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
600 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити