Стрічка малярна крепова
Фільтр
Версії товару Стрічка малярна крепова
Номер товару
Ширина
Кількість:
ОУ
Ціна/ОУ
Стрічка малярна, 25 mm
Номер товару 09920025
Технічна інформація
| Термін придатності з дати виробництва / умови зберігання | 12 міс. / за 20 °C і вологості повітря 50% |
| Товщина | 130 мкм |
| Ширина | 25 мм |
| Температура монтажу, мін./макс. | від 5 до 40 °C |
| Термостійкість, мін./макс. | 5 80 °C |
| Довжина | 50 м |
| Колір | Кремово-білий |
| Клейка основа | Натуральний каучук |
| Стійкість до ультрафіолетового випромінювання | Ні |
| Основа клейкої стрічки | Папір |
| Вологостійкість | Так |
| Динамічна міцність на розшарування при 25 мм | 7,5 Н |
Стрічка малярна, 50 mm
Номер товару 09920050
Технічна інформація
| Термін придатності з дати виробництва / умови зберігання | 12 міс. / за 20 °C і вологості повітря 50% |
| Товщина | 130 мкм |
| Температура монтажу, мін./макс. | від 5 до 40 °C |
| Термостійкість, мін./макс. | 5 80 °C |
| Довжина | 50 м |
| Ширина | 50 мм |
| Колір | Кремово-білий |
| Клейка основа | Натуральний каучук |
| Стійкість до ультрафіолетового випромінювання | Ні |
| Основа клейкої стрічки | Папір |
| Вологостійкість | Так |
| Динамічна міцність на розшарування при 25 мм | 7,5 Н |
Стрічка малярна, 30 mm
Номер товару 09920030
Технічна інформація
| Термін придатності з дати виробництва / умови зберігання | 12 міс. / за 20 °C і вологості повітря 50% |
| Товщина | 130 мкм |
| Ширина | 30 мм |
| Температура монтажу, мін./макс. | від 5 до 40 °C |
| Термостійкість, мін./макс. | 5 80 °C |
| Довжина | 50 м |
| Колір | Кремово-білий |
| Клейка основа | Натуральний каучук |
| Стійкість до ультрафіолетового випромінювання | Ні |
| Основа клейкої стрічки | Папір |
| Вологостійкість | Так |
| Динамічна міцність на розшарування при 25 мм | 7,5 Н |
Стрічка малярна, 38 mm
Номер товару 09920038
Технічна інформація
| Термін придатності з дати виробництва / умови зберігання | 12 міс. / за 20 °C і вологості повітря 50% |
| Товщина | 130 мкм |
| Ширина | 38 мм |
| Температура монтажу, мін./макс. | від 5 до 40 °C |
| Термостійкість, мін./макс. | 5 80 °C |
| Довжина | 50 м |
| Колір | Кремово-білий |
| Клейка основа | Натуральний каучук |
| Стійкість до ультрафіолетового випромінювання | Ні |
| Основа клейкої стрічки | Папір |
| Вологостійкість | Так |
| Динамічна міцність на розшарування при 25 мм | 7,5 Н |
Топ товарів, що купуються
| ⭐ Категорія товарів | Стрічка малярна крепова |
| ⭐ Кількість товарів у наявності | 2 |
| ⭐ Найдешевший товар | 168 грн |
| ⭐ Найдорожчий товар | 348 грн |