Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Скло захисне для маски зварювальника, 90х110мм, 14 DIN
Фото - 1 - Скло захисне для маски зварювальника, 90х110мм, 14 DIN
Фото - 1 - Скло захисне для маски зварювальника, 90х110мм, 14 DIN

Скло захисне для маски зварювальника, 90х110мм, 14 DIN (0984500114)

Скло захисне для маски зварювальника зеленого кольору 90х110мм, 14 DIN -арт. 0984500114
Номер товару 0984500114
Немає в наявності
Ціна:
206.88 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 10 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Ширина 110 мм
Рівень захисту 14
Вага виробу (1 шт.) 75,7 г
Висота 90 мм
Колір Зелений
Призначення Комплектуючі
Виконання Не металізований
Тип продукту Скло

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Характеристики arrow_down
Ширина 110 мм
Рівень захисту 14
Вага виробу (1 шт.) 75,7 г
Висота 90 мм
Колір Зелений
Призначення Комплектуючі
Виконання Не металізований
Тип продукту Скло
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
232.8 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -20 %
207.6 грн/шт
166.08 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
213 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 10 шт
Передзамовлення