Скло захисне для маски зварювальника, 90х110мм, 12 DIN
Скло захисне для маски зварювальника, 90х110мм, 12 DIN
Скло захисне для маски зварювальника, 90х110мм, 12 DIN (0984500112)
Скло захисне для маски зварювальника зеленого кольору 90х110мм, 12 DIN -арт. 0984500112
Номер товару 0984500112
Немає в наявності
Ціна:
206.22 грн/шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
| Ширина | 110 мм |
| Рівень захисту | 12 |
| Вага виробу (1 шт.) | 70,949 г |
| Висота | 90 мм |
| Колір | Зелений |
| Призначення | Комплектуючі |
| Виконання | Не металізований |
| Тип продукту | Скло |
Інформація про продукт
Опис
Характеристики
| Ширина | 110 мм |
| Рівень захисту | 12 |
| Вага виробу (1 шт.) | 70,949 г |
| Висота | 90 мм |
| Колір | Зелений |
| Призначення | Комплектуючі |
| Виконання | Не металізований |
| Тип продукту | Скло |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Скло захисне для маски зварювальника, 40х110мм
Скло захисне для маски зварювальника, 90х110мм, 8 DIN
Скло захисне для маски зварювальника, 90х110мм, 9 DIN
Скло захисне для маски зварювальника, 90х110мм, 10 DIN
Скло захисне для маски зварювальника, 90х110мм, 11 DIN
Скло захисне для маски зварювальника, 90х110мм, 13 DIN
Скло захисне для маски зварювальника, 90х110мм, 14 DIN
Скло захисне для маски зварювальника, 11DIN-90X110
Скло захисне для маски зварювальника, 90х110мм
Немає відгуків про цей товар.