Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Шкарпетки бамбукові в упаковці, р.39-42
Фото - 1 - Шкарпетки бамбукові в упаковці, р.39-42
Фото - 2 - Шкарпетки бамбукові в упаковці, р.39-42
Фото - 1 - Шкарпетки бамбукові в упаковці, р.39-42
Фото - 2 - Шкарпетки бамбукові в упаковці, р.39-42

Шкарпетки бамбукові в упаковці, р.39-42 (M451044006)

Шкарпетки бамбукові в упаковці 5 пар р.39-42 MODYF -арт. M451044006
Номер товару M451044006
В наявності
Ціна:
1587.6 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Бамбукові шкарпетки з оптимальною посадкою. Зручна підошва забезпечує відмінний комфорт при носінні.
  • Відмінна посадка
  • Високий комфорт при носінні
  • Легкий у догляді матеріал антибактеріальний

    Комфорт: Бамбук забезпечує м'якість і дихаючі властивості, що робить шкарпетки приємними до шкіри. Антибактеріальні властивості: Бамбукове волокно природним чином зменшує запахи та має антибактеріальні властивості. Зносостійкість: Поліамід додає міцності та зносостійкості, забезпечуючи довговічність шкарпеток. Еластичність: Еластан забезпечує хорошу розтяжність та збереження форми, забезпечуючи комфортну посадку. Вологовідведення: Бамбук ефективно виводить вологу, зберігаючи ноги сухими.

    Ці шкарпетки ідеально підходять для повсякденного носіння, спорту та активного відпочинку
Розмір 39-42
Можна мити при 40 °C
Кількість пар 5 пар
Матеріал 80% бамбук, 17% поліамід, 3% еластан
Інструкція з догляду Не відбілювати, Не сушити в сушильному барабані
Колір Чорний

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Бамбукові шкарпетки з оптимальною посадкою. Зручна підошва забезпечує відмінний комфорт при носінні.
  • Відмінна посадка
  • Високий комфорт при носінні
  • Легкий у догляді матеріал антибактеріальний

    Комфорт: Бамбук забезпечує м'якість і дихаючі властивості, що робить шкарпетки приємними до шкіри. Антибактеріальні властивості: Бамбукове волокно природним чином зменшує запахи та має антибактеріальні властивості. Зносостійкість: Поліамід додає міцності та зносостійкості, забезпечуючи довговічність шкарпеток. Еластичність: Еластан забезпечує хорошу розтяжність та збереження форми, забезпечуючи комфортну посадку. Вологовідведення: Бамбук ефективно виводить вологу, зберігаючи ноги сухими.

    Ці шкарпетки ідеально підходять для повсякденного носіння, спорту та активного відпочинку
Характеристики arrow_down
Розмір 39-42
Можна мити при 40 °C
Кількість пар 5 пар
Матеріал 80% бамбук, 17% поліамід, 3% еластан
Інструкція з догляду Не відбілювати, Не сушити в сушильному барабані
Колір Чорний
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
Ціна по запиту
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
1587.6 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
2587.2 грн/шт
В наявності
Залишилось 3 од.
- +
х 1 шт
Купити
2880 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
567.6 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
6091.2 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 1 шт
Купити