Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Сітчаста гільза WIT-SH 11x1000
Фото - 1 - Сітчаста гільза WIT-SH 11x1000
Video thumbnail for Сітчаста гільза WIT-SH 11x1000

Сітчаста гільза WIT-SH 11x1000 (090344128)

Металева сітчаста гільза WIT-SH 11x1000 призначена для монтажу в кладці з пустотілої цегли та застосовується з хімічними анкерами: WIT-PM 200, WIT-VM 250 та WIT-NORDIC
Номер товару 090344128
В наявності
Ціна:
394.8 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Індивідуальне кріплення в цегляній кладці для WIT-VM 250, WIT-NORDIC і WIT-PM 200 Металева перфорована гільза Індивідуальне кріплення в цегляній кладці WIT-VM 250, анкерна шпилька W-VI-A, стандартна різьбова шпилька, перфорована гільза SH WIT-NORDIC, анкерна шпилька W-VI-A, стандартна різьбова шпилька, перфорована гільза SH WIT-PM 200, анкерна шпилька W-VI-A, стандартна різьбова шпилька, перфорована гільза SH Примітка Не використовуйте перфоровану гільзу SH для газобетону!
Діаметр x довжина 11 x 1000 мм
Номінальний діаметр бура (d 0) 12 мм
Застосовується з різьбовими шпильками M6
Застосовується з хімічним анкером WIT-VM 250, WIT-PM 200, WIT -NORDIC
Сертифікат Ні
Область застосування Використовується в поєднанні із хімічним анкером для кріплення в пустотних матеріалах (напр. пустотіла цегла, пустотілий керамічний блок)

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Сітчаста гільза WIT-SH 11x1000 - відео
Опис arrow_down
Індивідуальне кріплення в цегляній кладці для WIT-VM 250, WIT-NORDIC і WIT-PM 200 Металева перфорована гільза Індивідуальне кріплення в цегляній кладці WIT-VM 250, анкерна шпилька W-VI-A, стандартна різьбова шпилька, перфорована гільза SH WIT-NORDIC, анкерна шпилька W-VI-A, стандартна різьбова шпилька, перфорована гільза SH WIT-PM 200, анкерна шпилька W-VI-A, стандартна різьбова шпилька, перфорована гільза SH Примітка Не використовуйте перфоровану гільзу SH для газобетону!
Відео arrow_down
Характеристики arrow_down
Діаметр x довжина 11 x 1000 мм
Номінальний діаметр бура (d 0) 12 мм
Застосовується з різьбовими шпильками M6
Застосовується з хімічним анкером WIT-VM 250, WIT-PM 200, WIT -NORDIC
Сертифікат Ні
Застосування arrow_down
Область застосування Використовується в поєднанні із хімічним анкером для кріплення в пустотних матеріалах (напр. пустотіла цегла, пустотілий керамічний блок)
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
42000 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
95.1 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 10 шт
Немає в наявності
30600 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
50.58 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
71.88 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 10 шт
Передзамовлення