Съемник подшипников 2-зажимной 520 мм WURTH
Съемник подшипников 2-зажимной 520 мм WURTH
Съемник подшипников 2-зажимной 520 мм WURTH (0714522520)
Універсальний Съемник подшипников 2-зажимной 520 мм WURTH
знімачі-UNI-2ARMIG-SPNW520MM
Номер товару 0714522520
Немає в наявності
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Може використовуватись як знімач із внутрішнім та зовнішнім захопленням, для чого необхідно зробити заміну захоплень
- Класичний знімач для швидкого та безпечного знімання обойм підшипників, зубчастих передач, кулькових підшипників тощо;
- Штампована поперечка та гаки;
- Шпіндель з нітроцементацією;
- Захоплення можна безпечно видалити.
| Витягувана вага, макс. (T max) | 10 т |
| Кількість захватів | 2 шт. |
| Глибина захвату (B) | 200 мм |
| Ширина внутрішнього захвату, мін./макс. (C) | 250-600 мм |
| Довжина гачка захвату (E) | 28 мм |
| Довжина шпинделя | 310 мм |
| Ширина гачка (D) | 36 мм |
| Ширина захоплення (A) | 520 мм |
| Товщина гачка захвату (F) | 6,5 мм |
| Розміри різьби | G 1 дюйм |
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Опис
Може використовуватись як знімач із внутрішнім та зовнішнім захопленням, для чого необхідно зробити заміну захоплень
- Класичний знімач для швидкого та безпечного знімання обойм підшипників, зубчастих передач, кулькових підшипників тощо;
- Штампована поперечка та гаки;
- Шпіндель з нітроцементацією;
- Захоплення можна безпечно видалити.
Характеристики
| Витягувана вага, макс. (T max) | 10 т |
| Кількість захватів | 2 шт. |
| Глибина захвату (B) | 200 мм |
| Ширина внутрішнього захвату, мін./макс. (C) | 250-600 мм |
| Довжина гачка захвату (E) | 28 мм |
| Довжина шпинделя | 310 мм |
| Ширина гачка (D) | 36 мм |
| Ширина захоплення (A) | 520 мм |
| Товщина гачка захвату (F) | 6,5 мм |
| Розміри різьби | G 1 дюйм |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Документи
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Знімач підшипників 2-затискний 90 мм WURTH
Знімач підшипників 2-затискний 130 мм WURTH
Знімач підшипників 2-затискний 200 мм WURTH
Знімач підшипників 2-затискний 250 мм WURTH
Знімач підшипників 2-затискний 350 мм WURTH
Немає відгуків про цей товар.