Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Щітка з хвостовиком / щітка для фарби
Фото - 1 - Щітка з хвостовиком / щітка для фарби
Фото - 2 - Щітка з хвостовиком / щітка для фарби
Фото - 3 - Щітка з хвостовиком / щітка для фарби
Фото - 4 - Щітка з хвостовиком / щітка для фарби
Фото - 1 - Щітка з хвостовиком / щітка для фарби
Фото - 2 - Щітка з хвостовиком / щітка для фарби
Фото - 3 - Щітка з хвостовиком / щітка для фарби
Фото - 4 - Щітка з хвостовиком / щітка для фарби

Щітка з хвостовиком / щітка для фарби (0714692119)

Щітка з хвостовиком / щітка для фарби щітка-ВІДЦЕНТРОВА-ROSTFREI-D20
Номер товару 0714692119
В наявності
Ціна:
1161.19 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Кисти-щетки характеризуются особо качественнрй проволокой. В зависимости от скорости вращения, щетка открывается более или менее и позволяет работать в труднодоступных местах, например Отверстия и детали корпуса. Запись При работе с машинными щетками надевайте защитные очки и перчатки!
Діаметр дроту 0,25 мм
Діаметр втулки (D2) 19 мм
Діаметр (D1) 20 мм
Частота обертання, макс. 20000 об/хв
Корисна довжина дроту (H) 30 мм
Діаметр хвостовика 6 мм
Довжина (L) 72 мм

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Кисти-щетки характеризуются особо качественнрй проволокой. В зависимости от скорости вращения, щетка открывается более или менее и позволяет работать в труднодоступных местах, например Отверстия и детали корпуса. Запись При работе с машинными щетками надевайте защитные очки и перчатки!
Характеристики arrow_down
Діаметр дроту 0,25 мм
Діаметр втулки (D2) 19 мм
Діаметр (D1) 20 мм
Частота обертання, макс. 20000 об/хв
Корисна довжина дроту (H) 30 мм
Діаметр хвостовика 6 мм
Довжина (L) 72 мм
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
314.04 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -20 %
72 грн/шт
57.6 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
567 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
660 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
1054.74 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -10 %
372.36 грн/шт
335.16 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
22.08 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити