Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Шестигранна гайка високої форми самоконтрящаяся (неметалічна вставка)
Фото - 1 - Шестигранна гайка високої форми самоконтрящаяся (неметалічна вставка)
Фото - 2 - Шестигранна гайка високої форми самоконтрящаяся (неметалічна вставка)
Фото - 1 - Шестигранна гайка високої форми самоконтрящаяся (неметалічна вставка)
Фото - 2 - Шестигранна гайка високої форми самоконтрящаяся (неметалічна вставка)

Шестигранна гайка високої форми самоконтрящаяся (неметалічна вставка) (03970110)

DIN 982, без покриття, нержавіюча сталь A4 ГАЙКА-DIN982-A4-SW17-M10
Номер товару 03970110
Немає в наявності
Ціна:
21.78 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 100 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
DIN 982, нержавіюча сталь A4, без покриття Примітка DIN 982 скасовано і замінено на ISO 7040. Є деякі загальні характеристики (різьба M7, M18, M22 більше не застосовується | різьблення M3, M4, M30 і M36 додатково включені | висота гайки змінена | на 16 мм, 18 мм і 21 мм | дрібне різьблення включено в ISO 10512 |
Висота (h1) 11,5 мм
Стандарти DIN 982
Тип різьби x номінальний діаметр (D) M10
Зовнішній привід (s1) SW17
Покриття Без покриття
Принцип роботи стопора Затискна деталь з кільцем з поліаміду
Функція блокування Пристрій для запобігання втрат, з зажимом
Матеріал Сталь нержавіюча A4
Відповідність ROHS Так

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
DIN 982, нержавіюча сталь A4, без покриття Примітка DIN 982 скасовано і замінено на ISO 7040. Є деякі загальні характеристики (різьба M7, M18, M22 більше не застосовується | різьблення M3, M4, M30 і M36 додатково включені | висота гайки змінена | на 16 мм, 18 мм і 21 мм | дрібне різьблення включено в ISO 10512 |
Характеристики arrow_down
Висота (h1) 11,5 мм
Стандарти DIN 982
Тип різьби x номінальний діаметр (D) M10
Зовнішній привід (s1) SW17
Покриття Без покриття
Принцип роботи стопора Затискна деталь з кільцем з поліаміду
Функція блокування Пристрій для запобігання втрат, з зажимом
Матеріал Сталь нержавіюча A4
Відповідність ROHS Так
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
480 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
2820 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності