Шестигранная гайка высокой формы самоконтрящаяся (неметаллическая вставка)
Шестигранная гайка высокой формы самоконтрящаяся (неметаллическая вставка)
Шестигранная гайка высокой формы самоконтрящаяся (неметаллическая вставка) (03970110)
DIN 982, без покр., нерж. сталь A4
ГАЙКА-DIN982-A4-SW17-M10
Номер товара 03970110
Нет в наличии
Цена:
21.78 грн/шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
DIN 982, нержавеющая сталь A4, без покрытия
Примечание
DIN 982 отменен и заменен на ISO 7040. Имеются некоторые общие характеристики (резьба M7, M18, M22 более не применяется | резьбы M3, M4, M30 и M36 дополнительно включены | высота гайки изменена | размер под ключ для резьбы M10, M12 и M14 изменен на 16 мм, 18 мм и 21 мм | мелкая резьба включена в ISO 10512 | класс прочности 12 более не применяется | ISO 7040 действителен для класса прочности 5, 8, 10).
| Высота (h1) | 11,5 мм |
| Стандарты | DIN 982 |
| Тип резьбы x номинальный диаметр (D) | M10 |
| Внешний привод (s1) | SW17 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Принцип работы стопора | Зажимная деталь с кольцом из полиамида |
| Функция блокировки | Устройство для предотвращения потерь, с зажимом |
| Материал | Сталь нержавеющая A4 |
| Соответствие ROHS | Да |
Информация о продукте
Описание
DIN 982, нержавеющая сталь A4, без покрытия
Примечание
DIN 982 отменен и заменен на ISO 7040. Имеются некоторые общие характеристики (резьба M7, M18, M22 более не применяется | резьбы M3, M4, M30 и M36 дополнительно включены | высота гайки изменена | размер под ключ для резьбы M10, M12 и M14 изменен на 16 мм, 18 мм и 21 мм | мелкая резьба включена в ISO 10512 | класс прочности 12 более не применяется | ISO 7040 действителен для класса прочности 5, 8, 10).
Характеристики
| Высота (h1) | 11,5 мм |
| Стандарты | DIN 982 |
| Тип резьбы x номинальный диаметр (D) | M10 |
| Внешний привод (s1) | SW17 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Принцип работы стопора | Зажимная деталь с кольцом из полиамида |
| Функция блокировки | Устройство для предотвращения потерь, с зажимом |
| Материал | Сталь нержавеющая A4 |
| Соответствие ROHS | Да |
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Шестигранная гайка высокой формы самоконтрящаяся (неметаллическая вставка)
Нет отзывов про этот товар