Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Шестигранная гайка высокой формы самоконтрящаяся (неметаллическая вставка)
Фото - 1 - Шестигранная гайка высокой формы самоконтрящаяся (неметаллическая вставка)
Фото - 2 - Шестигранная гайка высокой формы самоконтрящаяся (неметаллическая вставка)
Фото - 1 - Шестигранная гайка высокой формы самоконтрящаяся (неметаллическая вставка)
Фото - 2 - Шестигранная гайка высокой формы самоконтрящаяся (неметаллическая вставка)

Шестигранная гайка высокой формы самоконтрящаяся (неметаллическая вставка) (0397018)

DIN 982, без покрытия, нержавеющая сталь A4 ГАЙКА-DIN982-A4-SW13-M8
Номер товара 0397018
Нет в наличии
Цена:
12.3 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 100 шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
DIN 982, нержавеющая сталь A4, без покрытия Примечание DIN 982 отменен и заменен на ISO 7040. Имеются некоторые общие характеристики (резьба M7, M18, M22 более не применяется | резьбы M3, M4, M30 и M36 дополнительно включены | высота гайки изменена | размер под ключ для резьбы M10, M12 и M14 изменен на 16 мм, 18 мм и 21 мм | мелкая резьба включена в ISO 10512 | класс прочности 12 более не применяется | ISO 7040 действителен для класса прочности 5, 8, 10).
Высота (h1) 9,5 мм
Стандарты DIN 982
Тип резьбы x номинальный диаметр (D) M8
Внешний привод (s1) SW13
Покрытие Без покрытия
Принцип работы стопора Зажимная деталь с кольцом из полиамида
Функция блокировки Устройство для предотвращения потерь, с зажимом
Материал Сталь нержавеющая A4
Соответствие ROHS Да

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
DIN 982, нержавеющая сталь A4, без покрытия Примечание DIN 982 отменен и заменен на ISO 7040. Имеются некоторые общие характеристики (резьба M7, M18, M22 более не применяется | резьбы M3, M4, M30 и M36 дополнительно включены | высота гайки изменена | размер под ключ для резьбы M10, M12 и M14 изменен на 16 мм, 18 мм и 21 мм | мелкая резьба включена в ISO 10512 | класс прочности 12 более не применяется | ISO 7040 действителен для класса прочности 5, 8, 10).
Характеристики arrow_down
Высота (h1) 9,5 мм
Стандарты DIN 982
Тип резьбы x номинальный диаметр (D) M8
Внешний привод (s1) SW13
Покрытие Без покрытия
Принцип работы стопора Зажимная деталь с кольцом из полиамида
Функция блокировки Устройство для предотвращения потерь, с зажимом
Материал Сталь нержавеющая A4
Соответствие ROHS Да
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
726 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить