Ліхтар циліндричний акумуляторний, COB LED
Ліхтар циліндричний акумуляторний, COB LED
Ліхтар циліндричний акумуляторний, COB LED (5827940178)
Ліхтар циліндричний акумуляторний, COB LED, з магнітним кріпленням, 10W, 1000 lm -арт. 5827940178
Номер товару 5827940178
В наявності
Ціна:
2820 грн/шт
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Ліхтар з сенсорним вмиканням та магнітним кріпленням ідеально підходить для тривалої роботи та точно спрямованого освітлення
Захист від ударів та падінь рівня IK07
Корпус повністю виготовлений з ABS-пластику
Рівень захисту IP20
Підходить для використання у сухих приміщеннях
Зручність та багатофункціональність
Сенсорний вимикач
Датчик руху, який вмикає та вимикає ліхтар за рухом руки
Акумулятор ємністю 4400 мАгод
Літій-іонний акумулятор з роз'ємом Type-C
Час заряджання – 2 год
Основне світло COB з двома режимами роботи
Світловий потік 1000 / 500 лм
Час роботи: 2 – 4,5 години
Індикатор заряду акумулятора
Стан заряду акумулятора відображається 4 світлодіодами, кожен з яких показує 25% ємності
USB-кабель у комплекті
Захист від ударів та падінь рівня IK07
Корпус повністю виготовлений з ABS-пластику
Рівень захисту IP20
Підходить для використання у сухих приміщеннях
Зручність та багатофункціональність
- Шарнірні кінці з сильними магнітами на основі мають можливість обертання на 180°, що в поєднанні з обертанням циліндричного корпусу на 360° забезпечує розміщення на сталевих поверхнях та точне спрямування світла
- Регульовані два обертові гачки дозволяють розмістити ліхтар та звільнити руки користувача
Сенсорний вимикач
Датчик руху, який вмикає та вимикає ліхтар за рухом руки
Акумулятор ємністю 4400 мАгод
Літій-іонний акумулятор з роз'ємом Type-C
Час заряджання – 2 год
Основне світло COB з двома режимами роботи
Світловий потік 1000 / 500 лм
Час роботи: 2 – 4,5 години
Індикатор заряду акумулятора
Стан заряду акумулятора відображається 4 світлодіодами, кожен з яких показує 25% ємності
USB-кабель у комплекті
| Потужність | 10 Вт |
| Світловий потік | 1000 лм |
| Час зарядки | 2 год |
| Матеріал корпусу | ABS-пластик |
| Ударостійкість | IK07 |
| Клас захисту | IP 20 |
| Елементи живлення | Вбудований Li-Ion акумулятор 3,7 В, 4400 мАгод |
| Час роботи від акумулятора в залежності від яскравості | 2 - 4,5 год |
| Ємність акумулятора / батареї | 4400 мАгод |
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Опис
Ліхтар з сенсорним вмиканням та магнітним кріпленням ідеально підходить для тривалої роботи та точно спрямованого освітлення
Захист від ударів та падінь рівня IK07
Корпус повністю виготовлений з ABS-пластику
Рівень захисту IP20
Підходить для використання у сухих приміщеннях
Зручність та багатофункціональність
Сенсорний вимикач
Датчик руху, який вмикає та вимикає ліхтар за рухом руки
Акумулятор ємністю 4400 мАгод
Літій-іонний акумулятор з роз'ємом Type-C
Час заряджання – 2 год
Основне світло COB з двома режимами роботи
Світловий потік 1000 / 500 лм
Час роботи: 2 – 4,5 години
Індикатор заряду акумулятора
Стан заряду акумулятора відображається 4 світлодіодами, кожен з яких показує 25% ємності
USB-кабель у комплекті
Захист від ударів та падінь рівня IK07
Корпус повністю виготовлений з ABS-пластику
Рівень захисту IP20
Підходить для використання у сухих приміщеннях
Зручність та багатофункціональність
- Шарнірні кінці з сильними магнітами на основі мають можливість обертання на 180°, що в поєднанні з обертанням циліндричного корпусу на 360° забезпечує розміщення на сталевих поверхнях та точне спрямування світла
- Регульовані два обертові гачки дозволяють розмістити ліхтар та звільнити руки користувача
Сенсорний вимикач
Датчик руху, який вмикає та вимикає ліхтар за рухом руки
Акумулятор ємністю 4400 мАгод
Літій-іонний акумулятор з роз'ємом Type-C
Час заряджання – 2 год
Основне світло COB з двома режимами роботи
Світловий потік 1000 / 500 лм
Час роботи: 2 – 4,5 години
Індикатор заряду акумулятора
Стан заряду акумулятора відображається 4 світлодіодами, кожен з яких показує 25% ємності
USB-кабель у комплекті
Характеристики
| Потужність | 10 Вт |
| Світловий потік | 1000 лм |
| Час зарядки | 2 год |
| Матеріал корпусу | ABS-пластик |
| Ударостійкість | IK07 |
| Клас захисту | IP 20 |
| Елементи живлення | Вбудований Li-Ion акумулятор 3,7 В, 4400 мАгод |
| Час роботи від акумулятора в залежності від яскравості | 2 - 4,5 год |
| Ємність акумулятора / батареї | 4400 мАгод |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Документи
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Немає відгуків про цей товар.