Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Ліхтар циліндричний акумуляторний, COB LED
Фото - 1 - Ліхтар циліндричний акумуляторний, COB LED
Фото - 2 - Ліхтар циліндричний акумуляторний, COB LED
Фото - 3 - Ліхтар циліндричний акумуляторний, COB LED
Фото - 4 - Ліхтар циліндричний акумуляторний, COB LED
Фото - 5 - Ліхтар циліндричний акумуляторний, COB LED
Фото - 6 - Ліхтар циліндричний акумуляторний, COB LED
Фото - 7 - Ліхтар циліндричний акумуляторний, COB LED
Фото - 8 - Ліхтар циліндричний акумуляторний, COB LED
Фото - 9 - Ліхтар циліндричний акумуляторний, COB LED
Фото - 10 - Ліхтар циліндричний акумуляторний, COB LED
Фото - 11 - Ліхтар циліндричний акумуляторний, COB LED
Фото - 1 - Ліхтар циліндричний акумуляторний, COB LED
Фото - 2 - Ліхтар циліндричний акумуляторний, COB LED
Фото - 3 - Ліхтар циліндричний акумуляторний, COB LED
Фото - 4 - Ліхтар циліндричний акумуляторний, COB LED
Фото - 5 - Ліхтар циліндричний акумуляторний, COB LED
Фото - 6 - Ліхтар циліндричний акумуляторний, COB LED
Фото - 7 - Ліхтар циліндричний акумуляторний, COB LED
Фото - 8 - Ліхтар циліндричний акумуляторний, COB LED
Фото - 9 - Ліхтар циліндричний акумуляторний, COB LED
Фото - 10 - Ліхтар циліндричний акумуляторний, COB LED
Фото - 11 - Ліхтар циліндричний акумуляторний, COB LED

Ліхтар циліндричний акумуляторний, COB LED (5827940178)

Ліхтар циліндричний акумуляторний, COB LED, з магнітним кріпленням, 10W, 1000 lm -арт. 5827940178
Номер товару 5827940178
В наявності
Ціна:
2820 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Ліхтар з сенсорним вмиканням та магнітним кріпленням ідеально підходить для тривалої роботи та точно спрямованого освітлення

Захист від ударів та падінь рівня IK07
Корпус повністю виготовлений з ABS-пластику

Рівень захисту IP20
Підходить для використання у сухих приміщеннях

Зручність та багатофункціональність
  • Шарнірні кінці з сильними магнітами на основі мають можливість обертання на 180°, що в поєднанні з обертанням циліндричного корпусу на 360° забезпечує розміщення на сталевих поверхнях та точне спрямування світла
  • Регульовані два обертові гачки дозволяють розмістити ліхтар та звільнити руки користувача

Сенсорний вимикач
Датчик руху, який вмикає та вимикає ліхтар за рухом руки

Акумулятор ємністю 4400 мАгод
Літій-іонний акумулятор з роз'ємом Type-C
Час заряджання – 2 год

Основне світло COB з двома режимами роботи
Світловий потік 1000 / 500 лм
Час роботи: 2 – 4,5 години

Індикатор заряду акумулятора
Стан заряду акумулятора відображається 4 світлодіодами, кожен з яких показує 25% ємності

USB-кабель у комплекті
Потужність 10 Вт
Світловий потік 1000 лм
Час зарядки 2 год
Матеріал корпусу ABS-пластик
Ударостійкість IK07
Клас захисту IP 20
Елементи живлення Вбудований Li-Ion акумулятор 3,7 В, 4400 мАгод
Час роботи від акумулятора в залежності від яскравості 2 - 4,5 год
Ємність акумулятора / батареї 4400 мАгод

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Ліхтар з сенсорним вмиканням та магнітним кріпленням ідеально підходить для тривалої роботи та точно спрямованого освітлення

Захист від ударів та падінь рівня IK07
Корпус повністю виготовлений з ABS-пластику

Рівень захисту IP20
Підходить для використання у сухих приміщеннях

Зручність та багатофункціональність
  • Шарнірні кінці з сильними магнітами на основі мають можливість обертання на 180°, що в поєднанні з обертанням циліндричного корпусу на 360° забезпечує розміщення на сталевих поверхнях та точне спрямування світла
  • Регульовані два обертові гачки дозволяють розмістити ліхтар та звільнити руки користувача

Сенсорний вимикач
Датчик руху, який вмикає та вимикає ліхтар за рухом руки

Акумулятор ємністю 4400 мАгод
Літій-іонний акумулятор з роз'ємом Type-C
Час заряджання – 2 год

Основне світло COB з двома режимами роботи
Світловий потік 1000 / 500 лм
Час роботи: 2 – 4,5 години

Індикатор заряду акумулятора
Стан заряду акумулятора відображається 4 світлодіодами, кожен з яких показує 25% ємності

USB-кабель у комплекті
Характеристики arrow_down
Потужність 10 Вт
Світловий потік 1000 лм
Час зарядки 2 год
Матеріал корпусу ABS-пластик
Ударостійкість IK07
Клас захисту IP 20
Елементи живлення Вбудований Li-Ion акумулятор 3,7 В, 4400 мАгод
Час роботи від акумулятора в залежності від яскравості 2 - 4,5 год
Ємність акумулятора / батареї 4400 мАгод
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
120 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
3403.56 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити