Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Сандалії захисні Workshop[R], S1P, ESD, композитний носок, чорні, пара, р.39
Фото - 1 - Сандалії захисні Workshop[R], S1P, ESD, композитний носок, чорні, пара, р.39
Фото - 1 - Сандалії захисні Workshop[R], S1P, ESD, композитний носок, чорні, пара, р.39

Сандалії захисні Workshop[R], S1P, ESD, композитний носок, чорні, пара, р.39 (5358721639)

Сандалії захисні Workshop[R], S1P, ESD, композитний носок, чорні, пара, р.39 -арт. 5358721639
Номер товару 5358721639
В наявності
Ціна:
1380 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Комфортні сандалії з композитним підноском та антипрокольною підошвою Рівень захисту S1P: забезпечує ідеальний захист ваших ніг під час роботи
  • Комфортні сандалії для літнього сезону або роботи в чистому приміщенні
  • Вентиляційні отвори дозволяють шкірі дихати, а застібки щільно фіксують взуття на нозі
  • Підошва виготовлена з пінополіуретану подвійної щільності з литтєвим методом кріплення, стійка до впливу вуглеводнів, наділена маслостійкими, антиковзаючими та антистатичними властивостями Опір ковзанню SRC
  • Композитний підносок для захисту пальців ніг від удару або здавлювання
  • Устілка для захисту ноги від пошкоджень
  • ESD (Electro Static Disсharge) забезпечує захист від статичної електрики
  • Антистатичні властивості від 0,1 до 1000 МΩ
  • Поглинання енергії в ділянці п'яти ≥ 20 Дж
  • Закрита ділянка п'яти
Внутрішній матеріал: текстурована тканина Зовнішній матеріал: чорна натуральна шкіра з просоченням проти проникнення води, технічні вставки Підошва: пінополіуретан
Розмір 39
Категорія захисту S1P
Інший стандарт SRC
Матеріал захисного підноска Композит
Матеріал захисної пластини Метал
Основний матеріал Натуральна лицьова шкіра
Тип продукту Сандалії
Колір Чорний
Верхня частина черевика Шкіра

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Інструкції Інструкція
Опис arrow_down
Комфортні сандалії з композитним підноском та антипрокольною підошвою Рівень захисту S1P: забезпечує ідеальний захист ваших ніг під час роботи
  • Комфортні сандалії для літнього сезону або роботи в чистому приміщенні
  • Вентиляційні отвори дозволяють шкірі дихати, а застібки щільно фіксують взуття на нозі
  • Підошва виготовлена з пінополіуретану подвійної щільності з литтєвим методом кріплення, стійка до впливу вуглеводнів, наділена маслостійкими, антиковзаючими та антистатичними властивостями Опір ковзанню SRC
  • Композитний підносок для захисту пальців ніг від удару або здавлювання
  • Устілка для захисту ноги від пошкоджень
  • ESD (Electro Static Disсharge) забезпечує захист від статичної електрики
  • Антистатичні властивості від 0,1 до 1000 МΩ
  • Поглинання енергії в ділянці п'яти ≥ 20 Дж
  • Закрита ділянка п'яти
Внутрішній матеріал: текстурована тканина Зовнішній матеріал: чорна натуральна шкіра з просоченням проти проникнення води, технічні вставки Підошва: пінополіуретан
Характеристики arrow_down
Розмір 39
Категорія захисту S1P
Інший стандарт SRC
Матеріал захисного підноска Композит
Матеріал захисної пластини Метал
Основний матеріал Натуральна лицьова шкіра
Тип продукту Сандалії
Колір Чорний
Верхня частина черевика Шкіра
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Інструкції Інструкція
Останні переглянуті
Знижка -22 %
3784.8 грн/шт
2952.18 грн/шт
В наявності
Залишилось 4 од.
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -22 %
3784.8 грн/шт
2952.18 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 1 шт
Купити