Сандалії захисні Workshop[R], S1P, ESD, композитний носок, чорні, пара, р.37
Сандалії захисні Workshop[R], S1P, ESD, композитний носок, чорні, пара, р.37
Сандалії захисні Workshop[R], S1P, ESD, композитний носок, чорні, пара, р.37 (5358721637)
Сандалії захисні Workshop[R], S1P, ESD, композитний носок, чорні, пара, р.37 -арт. 5358721637
Номер товару 5358721637
В наявності
Ціна:
1380 грн/шт
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Комфортні сандалії з композитним підноском та антипрокольною підошвою
Рівень захисту S1P: забезпечує ідеальний захист ваших ніг під час роботи
- Комфортні сандалії для літнього сезону або роботи в чистому приміщенні
- Вентиляційні отвори дозволяють шкірі дихати, а застібки щільно фіксують взуття на нозі
- Підошва виготовлена з пінополіуретану подвійної щільності з литтєвим методом кріплення, стійка до впливу вуглеводнів, наділена маслостійкими, антиковзаючими та антистатичними властивостями Опір ковзанню SRC
- Композитний підносок для захисту пальців ніг від удару або здавлювання
- Устілка для захисту ноги від пошкоджень
- ESD (Electro Static Disсharge) забезпечує захист від статичної електрики
- Антистатичні властивості від 0,1 до 1000 МΩ
- Поглинання енергії в ділянці п'яти ≥ 20 Дж
- Закрита ділянка п'яти
| Розмір | 37 |
| Категорія захисту | S1P |
| Інший стандарт | SRC |
| Матеріал захисного підноска | Композит |
| Матеріал захисної пластини | Метал |
| Основний матеріал | Натуральна лицьова шкіра |
| Тип продукту | Сандалії |
| Колір | Чорний |
| Верхня частина черевика | Шкіра |
Інформація про продукт
Інструкції
Інструкція
Опис
Комфортні сандалії з композитним підноском та антипрокольною підошвою
Рівень захисту S1P: забезпечує ідеальний захист ваших ніг під час роботи
- Комфортні сандалії для літнього сезону або роботи в чистому приміщенні
- Вентиляційні отвори дозволяють шкірі дихати, а застібки щільно фіксують взуття на нозі
- Підошва виготовлена з пінополіуретану подвійної щільності з литтєвим методом кріплення, стійка до впливу вуглеводнів, наділена маслостійкими, антиковзаючими та антистатичними властивостями Опір ковзанню SRC
- Композитний підносок для захисту пальців ніг від удару або здавлювання
- Устілка для захисту ноги від пошкоджень
- ESD (Electro Static Disсharge) забезпечує захист від статичної електрики
- Антистатичні властивості від 0,1 до 1000 МΩ
- Поглинання енергії в ділянці п'яти ≥ 20 Дж
- Закрита ділянка п'яти
Характеристики
| Розмір | 37 |
| Категорія захисту | S1P |
| Інший стандарт | SRC |
| Матеріал захисного підноска | Композит |
| Матеріал захисної пластини | Метал |
| Основний матеріал | Натуральна лицьова шкіра |
| Тип продукту | Сандалії |
| Колір | Чорний |
| Верхня частина черевика | Шкіра |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Документи
Інформація про продукт
Інструкції
Інструкція
Останні переглянуті
Сандалії захисні Workshop[R], S1P, ESD, композитний носок, чорні, пара, р.38
Немає відгуків про цей товар.