Сандалії захисні CRUISE, S1PS ESD, композитний носок, чорні, пара, р.42
Сандалії захисні CRUISE, S1PS ESD, композитний носок, чорні, пара, р.42
Сандалії захисні CRUISE, S1PS ESD, композитний носок, чорні, пара, р.42 (M426038042)
Сандалії захисні CRUISE, S1PS ESD, композитний носок, чорні, пара, р.42, MODYF -арт. M426038042
Номер товару M426038042
В наявності
Ціна:
3720 грн/шт
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Дуже легкі та зручні захисні сандаліі CRUISE з класом захисту S1PS ESD з застібкою-липучкою
Поєднують максимальну вентиляцію та безпеку
Підходять для зон ESD
Поєднують максимальну вентиляцію та безпеку
Підходять для зон ESD
- Замша та зручна застібка-липучка
- Тканинна внутрішня підкладка з вентиляційними отворами, зносостійка підкладка в зоні п'яти з мікрофібри
- Захисний носок зі скловолокна, стійка до проколів підошва з PS-матеріалу
- Зовнішня підошва з поліуретану SR, ширина 11
- DGUV 112-191/ÖNORM Z1259, без металу, ESD, EN ISO 20345:2022
| Ширина стопи | 11 (захисне взуття стандартної повноти) |
| Розмір | 42 |
| Верхня частина черевика | Замша |
| Тип продукту | Сандалії |
| Матеріал захисного підноска | Скловолокно |
| Колір | Чорний, Помаранчевий |
| ISO | 20345:2022 |
| Стандарти | ISO 20345:2022, EN 20345, SR, FO, ESD, DGUV 112-191 |
| Інший стандарт | SR, FO, ESD, DGUV 112-191 |
| Категорія захисту | S1PS |
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Опис
Дуже легкі та зручні захисні сандаліі CRUISE з класом захисту S1PS ESD з застібкою-липучкою
Поєднують максимальну вентиляцію та безпеку
Підходять для зон ESD
Поєднують максимальну вентиляцію та безпеку
Підходять для зон ESD
- Замша та зручна застібка-липучка
- Тканинна внутрішня підкладка з вентиляційними отворами, зносостійка підкладка в зоні п'яти з мікрофібри
- Захисний носок зі скловолокна, стійка до проколів підошва з PS-матеріалу
- Зовнішня підошва з поліуретану SR, ширина 11
- DGUV 112-191/ÖNORM Z1259, без металу, ESD, EN ISO 20345:2022
Характеристики
| Ширина стопи | 11 (захисне взуття стандартної повноти) |
| Розмір | 42 |
| Верхня частина черевика | Замша |
| Тип продукту | Сандалії |
| Матеріал захисного підноска | Скловолокно |
| Колір | Чорний, Помаранчевий |
| ISO | 20345:2022 |
| Стандарти | ISO 20345:2022, EN 20345, SR, FO, ESD, DGUV 112-191 |
| Інший стандарт | SR, FO, ESD, DGUV 112-191 |
| Категорія захисту | S1PS |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Документи
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Сандалії захисні CRUISE, S1PS ESD, композитний носок, чорні, пара, р.35
Немає відгуків про цей товар.