Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Сандалії захисні CRUISE, S1PS ESD, композитний носок, чорні, пара, р.35
Фото - 1 - Сандалії захисні CRUISE, S1PS ESD, композитний носок, чорні, пара, р.35
Фото - 2 - Сандалії захисні CRUISE, S1PS ESD, композитний носок, чорні, пара, р.35
Фото - 1 - Сандалії захисні CRUISE, S1PS ESD, композитний носок, чорні, пара, р.35
Фото - 2 - Сандалії захисні CRUISE, S1PS ESD, композитний носок, чорні, пара, р.35

Сандалії захисні CRUISE, S1PS ESD, композитний носок, чорні, пара, р.35 (M426038035)

Сандалії захисні CRUISE, S1PS ESD, композитний носок, чорні, пара, р.35, MODYF -арт. M426038035
Номер товару M426038035
В наявності
Ціна:
3720 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Дуже легкі та зручні захисні сандаліі CRUISE з класом захисту S1PS ESD з застібкою-липучкою
Поєднують максимальну вентиляцію та безпеку
Підходять для зон ESD

  • Замша та зручна застібка-липучка
  • Тканинна внутрішня підкладка з вентиляційними отворами, зносостійка підкладка в зоні п'яти з мікрофібри
  • Захисний носок зі скловолокна, стійка до проколів підошва з PS-матеріалу
  • Зовнішня підошва з поліуретану SR, ширина 11
  • DGUV 112-191/ÖNORM Z1259, без металу, ESD, EN ISO 20345:2022
Розмір 35
Ширина стопи 11 (захисне взуття стандартної повноти)
Верхня частина черевика Замша
Тип продукту Сандалії
Матеріал захисного підноска Скловолокно
Колір Чорний, Помаранчевий
ISO 20345:2022
Стандарти ISO 20345:2022, EN 20345, SR, FO, ESD, DGUV 112-191
Інший стандарт SR, FO, ESD, DGUV 112-191
Категорія захисту S1PS

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Дуже легкі та зручні захисні сандаліі CRUISE з класом захисту S1PS ESD з застібкою-липучкою
Поєднують максимальну вентиляцію та безпеку
Підходять для зон ESD

  • Замша та зручна застібка-липучка
  • Тканинна внутрішня підкладка з вентиляційними отворами, зносостійка підкладка в зоні п'яти з мікрофібри
  • Захисний носок зі скловолокна, стійка до проколів підошва з PS-матеріалу
  • Зовнішня підошва з поліуретану SR, ширина 11
  • DGUV 112-191/ÖNORM Z1259, без металу, ESD, EN ISO 20345:2022
Характеристики arrow_down
Розмір 35
Ширина стопи 11 (захисне взуття стандартної повноти)
Верхня частина черевика Замша
Тип продукту Сандалії
Матеріал захисного підноска Скловолокно
Колір Чорний, Помаранчевий
ISO 20345:2022
Стандарти ISO 20345:2022, EN 20345, SR, FO, ESD, DGUV 112-191
Інший стандарт SR, FO, ESD, DGUV 112-191
Категорія захисту S1PS
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті