Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Саморіз для гіпсокартону в стрічці, по металу
Фото - 1 - Саморіз для гіпсокартону в стрічці, по металу
Фото - 1 - Саморіз для гіпсокартону в стрічці, по металу

Саморіз для гіпсокартону в стрічці, по металу (017943535)

Фосфатов. сталь, свердло H касета САМОРІЗ-H2-MG/W-PHR-3,5X35
Номер товару 017943535
В наявності
Залишилось 2 од.
Ціна:
1.12 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1000 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Номінальний діаметр (d) 3,500 мм
Довжина (L) 35 мм
Розмір приводу H2
Матеріал Сталь

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Характеристики arrow_down
Номінальний діаметр (d) 3,500 мм
Довжина (L) 35 мм
Розмір приводу H2
Матеріал Сталь
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
66.78 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
2.4 грн/шт
В наявності
- +
х 100 шт
Купити
2640 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
120 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
4812 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
840 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
462 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити