Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Рукавиці зварювальника шкіряні довгі, пара, розмір 10
Фото - 1 - Рукавиці зварювальника шкіряні довгі, пара, розмір 10
Фото - 2 - Рукавиці зварювальника шкіряні довгі, пара, розмір 10
Фото - 1 - Рукавиці зварювальника шкіряні довгі, пара, розмір 10
Фото - 2 - Рукавиці зварювальника шкіряні довгі, пара, розмір 10

Рукавиці зварювальника шкіряні довгі, пара, розмір 10 (0984310002)

Рукавиці зварювальника довгі, чорні, 16IN, шкіра, пара, р.10 -арт. 0984310002
Номер товару 0984310002
В наявності
Ціна:
619.2 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Міцна зварювальна рукавиця з посиленням для долоні та великого пальця універсального призначення

  • Високоякісна добірна шкіра волового спилу.
  • Вставка для долоні та великого пальця посилена для довговічності
  • Повна підкладка складається з м'якого бавовняного трикотажу та бавовняної підкладки на манжетах.
  • Усі шви повністю проварені та прошиті вогнезахисною ниткою з арамідного волокна.
Допустиме відхилення, товщина матеріалу (+/-) 0,1 мм
Товщина матеріалу 1,2 мм
Розмір 10
Категорія II
Спеціалізація Механічні ризики
Тип продукту Рукавиці захисні
Матеріал Шкіра
Стандарти ISO 21420:2020, EN 388, EN 407
Довжина 406,4 мм
Колір Чорний з червоним контрастом, Сірий
Область застосування Усі види стандартних зварювальних процесів

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Міцна зварювальна рукавиця з посиленням для долоні та великого пальця універсального призначення

  • Високоякісна добірна шкіра волового спилу.
  • Вставка для долоні та великого пальця посилена для довговічності
  • Повна підкладка складається з м'якого бавовняного трикотажу та бавовняної підкладки на манжетах.
  • Усі шви повністю проварені та прошиті вогнезахисною ниткою з арамідного волокна.
Характеристики arrow_down
Допустиме відхилення, товщина матеріалу (+/-) 0,1 мм
Товщина матеріалу 1,2 мм
Розмір 10
Категорія II
Спеціалізація Механічні ризики
Тип продукту Рукавиці захисні
Матеріал Шкіра
Стандарти ISO 21420:2020, EN 388, EN 407
Довжина 406,4 мм
Колір Чорний з червоним контрастом, Сірий
Застосування arrow_down
Область застосування Усі види стандартних зварювальних процесів
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
821.29 грн/шт
В наявності
- +
х 2 шт
Купити