Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Рукавиці для барбекю, пара, розмір 10
Фото - 1 - Рукавиці для барбекю, пара, розмір 10
Фото - 2 - Рукавиці для барбекю, пара, розмір 10
Фото - 3 - Рукавиці для барбекю, пара, розмір 10
Фото - 4 - Рукавиці для барбекю, пара, розмір 10
Фото - 1 - Рукавиці для барбекю, пара, розмір 10
Фото - 2 - Рукавиці для барбекю, пара, розмір 10
Фото - 3 - Рукавиці для барбекю, пара, розмір 10
Фото - 4 - Рукавиці для барбекю, пара, розмір 10

Рукавиці для барбекю, пара, розмір 10 (0984310002B)

Рукавиці термостійкі, довгі, чорні, шкіра, пара, р.10, в коробці -арт. 0984310002B
Номер товару 0984310002B
В наявності
Ціна:
840 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Міцна рукавиця для грилю та барбекю з посиленням на долоні та великому пальці

  • Ідеальний вибір для справжніх майстрів грилю та барбекю
  • Виготовлена з термостійкого матеріалу, надійно захищає руки від опіків
  • Високоякісна добірна шкіра волового спилу
  • Вставка для долоні та великого пальця посилена для довговічності
  • Повна підкладка складається з м'якого бавовняного трикотажу та бавовняної підкладки на манжетах
  • Усі шви повністю проварені та прошиті вогнезахисною ниткою з арамідного волокна
Розмір 10
Категорія III
Матеріал Волова шкіра
Спеціалізація Механічні ризики
Тип продукту Рукавиці захисні
Колір Чорний
Тип PRO
Область застосування Термостійкі рукавиці для барбекю

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Інструкції Інструкція
Опис arrow_down

Міцна рукавиця для грилю та барбекю з посиленням на долоні та великому пальці

  • Ідеальний вибір для справжніх майстрів грилю та барбекю
  • Виготовлена з термостійкого матеріалу, надійно захищає руки від опіків
  • Високоякісна добірна шкіра волового спилу
  • Вставка для долоні та великого пальця посилена для довговічності
  • Повна підкладка складається з м'якого бавовняного трикотажу та бавовняної підкладки на манжетах
  • Усі шви повністю проварені та прошиті вогнезахисною ниткою з арамідного волокна
Характеристики arrow_down
Розмір 10
Категорія III
Матеріал Волова шкіра
Спеціалізація Механічні ризики
Тип продукту Рукавиці захисні
Колір Чорний
Тип PRO
Застосування arrow_down
Область застосування Термостійкі рукавиці для барбекю
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Інструкції Інструкція
Останні переглянуті
15750 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 1 шт
Купити
31.08 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити