Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Рукавиці зимові з каучуковим покриттям COMFORT, пара, розмір 9
Фото - 1 - Рукавиці зимові з каучуковим покриттям COMFORT, пара, розмір 9
Фото - 1 - Рукавиці зимові з каучуковим покриттям COMFORT, пара, розмір 9

Рукавиці зимові з каучуковим покриттям COMFORT, пара, розмір 9 (0899450109)

Рукавиці зимові COMFORT, поліамід, покриття каучук, пара, р.9 -арт. 0899450109
Номер товару 0899450109
Немає в наявності
Ціна:
392.4 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 6 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Двошарові трикотажні рукавиці забезпечують відмінний захист від холоду
Розмір 9
Клас в'язки 15
Стандарт EN 388, 511, 420
Категорія II
Спеціалізація Захист від холоду
Матеріал покриття Натуральний каучук, рифлене покриття
Матеріал основи Поліамід/акрилово-вовняне волокно
Колір Помаранчевий
Тип продукту Рукавиці захисні
Область застосування Для зовнішніх робіт в умовах низьких температур У будівництві У дорожньому будівництві Для робіт з постачання та переробки На холодних складах і в складських приміщеннях

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Інструкції Інструкція
Опис arrow_down
Двошарові трикотажні рукавиці забезпечують відмінний захист від холоду
Характеристики arrow_down
Розмір 9
Клас в'язки 15
Стандарт EN 388, 511, 420
Категорія II
Спеціалізація Захист від холоду
Матеріал покриття Натуральний каучук, рифлене покриття
Матеріал основи Поліамід/акрилово-вовняне волокно
Колір Помаранчевий
Тип продукту Рукавиці захисні
Застосування arrow_down
Область застосування Для зовнішніх робіт в умовах низьких температур У будівництві У дорожньому будівництві Для робіт з постачання та переробки На холодних складах і в складських приміщеннях
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Інструкції Інструкція