Рукавиці зимові з каучуковим покриттям COMFORT, пара, розмір 8
Рукавиці зимові з каучуковим покриттям COMFORT, пара, розмір 8
Рукавиці зимові з каучуковим покриттям COMFORT, пара, розмір 8 (0899450108)
Рукавиці зимові COMFORT, поліамід, покриття каучук, пара, р.8 -арт. 0899450108
Номер товару 0899450108
Немає в наявності
Ціна:
387 грн/шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Двошарові трикотажні рукавиці забезпечують відмінний захист від холоду.
Акрил/натуральна шерсть для максимального комфорту
Відкриті тильні сторони забезпечують вільний доступ до повітря
Покриття із високоякісного натурального латексу
Поверхня з дрібною текстурою забезпечує чудові зчіпні характеристики у сухому та вологому стані.
| Клас в'язки | 15 |
| Стандарт EN | 388, 511, 420 |
| Розмір | 8 |
| Категорія | II |
| Спеціалізація | Захист від холоду |
| Матеріал покриття | Натуральний каучук, рифлене покриття |
| Матеріал основи | Поліамід/акрилово-вовняне волокно |
| Колір | Помаранчевий |
| Тип продукту | Рукавиці захисні |
Область застосування
Для зовнішніх робіт в умовах низьких температур
У будівництві
У дорожньому будівництві
Для робіт з постачання та переробки
На холодних складах і в складських приміщеннях
Інформація про продукт
Інструкції
Інструкція
Опис
Двошарові трикотажні рукавиці забезпечують відмінний захист від холоду.
Акрил/натуральна шерсть для максимального комфорту
Відкриті тильні сторони забезпечують вільний доступ до повітря
Покриття із високоякісного натурального латексу
Поверхня з дрібною текстурою забезпечує чудові зчіпні характеристики у сухому та вологому стані.
Характеристики
| Клас в'язки | 15 |
| Стандарт EN | 388, 511, 420 |
| Розмір | 8 |
| Категорія | II |
| Спеціалізація | Захист від холоду |
| Матеріал покриття | Натуральний каучук, рифлене покриття |
| Матеріал основи | Поліамід/акрилово-вовняне волокно |
| Колір | Помаранчевий |
| Тип продукту | Рукавиці захисні |
Застосування
Область застосування
Для зовнішніх робіт в умовах низьких температур
У будівництві
У дорожньому будівництві
Для робіт з постачання та переробки
На холодних складах і в складських приміщеннях
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Документи
Інформація про продукт
Інструкції
Інструкція
Рукавиці зимові з каучуковим покриттям COMFORT, пара, розмір 9
Рукавиці зимові з каучуковим покриттям COMFORT, пара, розмір 10
Немає відгуків про цей товар.