Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Рукавиці захисні з ПВХ покриттям CRAFTSMAN PROFI, пара, розмір 8
Фото - 1 - Рукавиці захисні з ПВХ покриттям CRAFTSMAN PROFI, пара, розмір 8
Фото - 1 - Рукавиці захисні з ПВХ покриттям CRAFTSMAN PROFI, пара, розмір 8

Рукавиці захисні з ПВХ покриттям CRAFTSMAN PROFI, пара, розмір 8 (0899400652)

Рукавиці захисні CRAFTSMAN PROFI, бавовна, покриття ПВХ, пара, р.8 -арт. 0899400652
Номер товару 0899400652
Немає в наявності
Ціна:
461.28 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 6 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Універсальні рукавиці з чудовими властивостями сухого та мокрого захвату Зручна бавовняний трикотаж Відмінний сухий і мокрий захват Оптимальна посадка Безпека користувача забезпечується завдяки застібці на липучці
Стандарт EN 388, 420
Розмір 8
Категорія II
Матеріал основи Бавовна
Спеціалізація Механічні ризики
Матеріал покриття піна ПВХ
Тип продукту Рукавиці захисні
Область застосування Універсальний інструмент для будь-яких робіт у промисловості та ремісничих професіях Легкі та середні роботи, де потрібен хороший захват і високий ступінь гнучкості Ідеально підходить для монтажних робіт, майстерень, слюсарних робіт і кузовних робіт Оптимальні для експедиторських, транспортних і складських робіт Для роботи з ручними інструментами та машинами

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Інструкції Інструкція
Опис arrow_down
Універсальні рукавиці з чудовими властивостями сухого та мокрого захвату Зручна бавовняний трикотаж Відмінний сухий і мокрий захват Оптимальна посадка Безпека користувача забезпечується завдяки застібці на липучці
Характеристики arrow_down
Стандарт EN 388, 420
Розмір 8
Категорія II
Матеріал основи Бавовна
Спеціалізація Механічні ризики
Матеріал покриття піна ПВХ
Тип продукту Рукавиці захисні
Застосування arrow_down
Область застосування Універсальний інструмент для будь-яких робіт у промисловості та ремісничих професіях Легкі та середні роботи, де потрібен хороший захват і високий ступінь гнучкості Ідеально підходить для монтажних робіт, майстерень, слюсарних робіт і кузовних робіт Оптимальні для експедиторських, транспортних і складських робіт Для роботи з ручними інструментами та машинами
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Інструкції Інструкція
Останні переглянуті