Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Рукавиці захисні з ПВХ покриттям CRAFTSMAN PROFI, пара, розмір 10
Фото - 1 - Рукавиці захисні з ПВХ покриттям CRAFTSMAN PROFI, пара, розмір 10
Фото - 1 - Рукавиці захисні з ПВХ покриттям CRAFTSMAN PROFI, пара, розмір 10

Рукавиці захисні з ПВХ покриттям CRAFTSMAN PROFI, пара, розмір 10 (0899400654)

Рукавиці захисні CRAFTSMAN PROFI, бавовна, покриття ПВХ, пара, р.10 -арт. 0899400654
Номер товару 0899400654
Немає в наявності
Ціна:
461.28 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 6 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Універсальні рукавиці з чудовими зчіпними характеристиками і протидії вібрації і тиску
Розмір 10
Стандарт EN 388, 420
Категорія II
Матеріал основи Бавовна
Спеціалізація Механічні ризики
Матеріал покриття піна ПВХ
Тип продукту Рукавиці захисні
Область застосування Універсальні рукавички для різних робіт в торгівлі і промисловості Для легких і середньої тяжкості робіт, для яких потрібні хороші зчіпні характеристики і висока гнучкість Особливо підходять для збірки, роботи в майстерні, механічних і кузовних робіт Дуже добре підходять для відвантаження, транспортування і робіт на складі Робота з ручними інструментами та обладнанням

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Інструкції Інструкція
Опис arrow_down
Універсальні рукавиці з чудовими зчіпними характеристиками і протидії вібрації і тиску
Характеристики arrow_down
Розмір 10
Стандарт EN 388, 420
Категорія II
Матеріал основи Бавовна
Спеціалізація Механічні ризики
Матеріал покриття піна ПВХ
Тип продукту Рукавиці захисні
Застосування arrow_down
Область застосування Універсальні рукавички для різних робіт в торгівлі і промисловості Для легких і середньої тяжкості робіт, для яких потрібні хороші зчіпні характеристики і висока гнучкість Особливо підходять для збірки, роботи в майстерні, механічних і кузовних робіт Дуже добре підходять для відвантаження, транспортування і робіт на складі Робота з ручними інструментами та обладнанням
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Інструкції Інструкція
Останні переглянуті
52.98 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення