Рукавиці захисні з поліуретановим покриттям SPEC-PU-ECONOMY, пара, розмір 8
Рукавиці захисні з поліуретановим покриттям SPEC-PU-ECONOMY, пара, розмір 8
Рукавиці захисні з поліуретановим покриттям SPEC-PU-ECONOMY, пара, розмір 8 (0899400618)
Рукавиці захисні SPEC-PU-ECONOMY, поліестер, покриття поліуретан, пара, р.8 -арт. 0899400618
Номер товару 0899400618
Немає в наявності
Ціна:
136.56 грн/шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Легкі рукавиці з дихаючим чорним поліуретановим покриттям
Тканина тонкої в'язки з сірого текстурованого поліестеру
Комфортні. Завдяки дихаючому чорному поліуретановому покриттю
Відмінне прилягання, гнучкість і спритність
Стійкі до забруднень. Завдяки сірій підкладці та чорному поліуретановому покриттю"
| Клас в'язки | 15 |
| Стандарт EN | 388, 420 |
| Розмір | 8 |
| Категорія | II |
| Спеціалізація | Механічні ризики |
| Матеріал основи | Поліестер |
| Матеріал покриття | Поліуретан |
| Тип продукту | Рукавиці захисні |
Область застосування
Легка збірка та механічні роботи
Сортування та комплектація продукції
Автомобільна промисловість і технічне обслуговування
Дизайн інтер'єру та сухі штукатурні роботи
Інформація про продукт
Інструкції
Інструкція
Опис
Легкі рукавиці з дихаючим чорним поліуретановим покриттям
Тканина тонкої в'язки з сірого текстурованого поліестеру
Комфортні. Завдяки дихаючому чорному поліуретановому покриттю
Відмінне прилягання, гнучкість і спритність
Стійкі до забруднень. Завдяки сірій підкладці та чорному поліуретановому покриттю"
Характеристики
| Клас в'язки | 15 |
| Стандарт EN | 388, 420 |
| Розмір | 8 |
| Категорія | II |
| Спеціалізація | Механічні ризики |
| Матеріал основи | Поліестер |
| Матеріал покриття | Поліуретан |
| Тип продукту | Рукавиці захисні |
Застосування
Область застосування
Легка збірка та механічні роботи
Сортування та комплектація продукції
Автомобільна промисловість і технічне обслуговування
Дизайн інтер'єру та сухі штукатурні роботи
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Документи
Інформація про продукт
Інструкції
Інструкція
Останні переглянуті
Рукавиці захисні з поліуретановим покриттям SPEC-PU-ECONOMY, пара, розмір 9
Рукавиці захисні з поліуретановим покриттям SPEC-PU-ECONOMY, пара, розмір 10
Немає відгуків про цей товар.