Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Рукавиці захисні з поліуретановим покриттям SPEC-PU-ECONOMY, пара, розмір 10
Фото - 1 - Рукавиці захисні з поліуретановим покриттям SPEC-PU-ECONOMY, пара, розмір 10
Фото - 2 - Рукавиці захисні з поліуретановим покриттям SPEC-PU-ECONOMY, пара, розмір 10
Фото - 1 - Рукавиці захисні з поліуретановим покриттям SPEC-PU-ECONOMY, пара, розмір 10
Фото - 2 - Рукавиці захисні з поліуретановим покриттям SPEC-PU-ECONOMY, пара, розмір 10

Рукавиці захисні з поліуретановим покриттям SPEC-PU-ECONOMY, пара, розмір 10 (0899400620)

Рукавиці захисні SPEC-PU-ECONOMY, поліестер, покриття поліуретан, пара, р.10 -арт. 0899400620
Номер товару 0899400620
Немає в наявності
Ціна:
135.78 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 12 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Легкі рукавиці з дихаючої поліуретановим покриттям рукавиці тонкої в'язки з сірого текстурованого поліестеру Зручні завдяки дихаючого покриття з поліуретану Прекрасне прилягання, гнучкість і збереження спритності рухів Грязеустойчівие завдяки основної тканини сірого кольору і поліуретанового покриття чорного кольору
Розмір 10
Клас в'язки 15
Стандарт EN 388, 420
Категорія II
Спеціалізація Механічні ризики
Матеріал основи Поліестер
Матеріал покриття Поліуретан
Тип продукту Рукавиці захисні
Область застосування Легкі роботи по збірці і механічні дії Роботи по сортуванню і комплектації Автомобілебудування та обслуговування Ремонт інтер'єру і робота з гіпсокартоном

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Інструкції Інструкція
Опис arrow_down
Легкі рукавиці з дихаючої поліуретановим покриттям рукавиці тонкої в'язки з сірого текстурованого поліестеру Зручні завдяки дихаючого покриття з поліуретану Прекрасне прилягання, гнучкість і збереження спритності рухів Грязеустойчівие завдяки основної тканини сірого кольору і поліуретанового покриття чорного кольору
Характеристики arrow_down
Розмір 10
Клас в'язки 15
Стандарт EN 388, 420
Категорія II
Спеціалізація Механічні ризики
Матеріал основи Поліестер
Матеріал покриття Поліуретан
Тип продукту Рукавиці захисні
Застосування arrow_down
Область застосування Легкі роботи по збірці і механічні дії Роботи по сортуванню і комплектації Автомобілебудування та обслуговування Ремонт інтер'єру і робота з гіпсокартоном
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Інструкції Інструкція