Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Рукавиці захисні з нітриловим покриттям TIGERFLEX PLUS ECOLINE, пара, розмір 9
Фото - 1 - Рукавиці захисні з нітриловим покриттям TIGERFLEX PLUS ECOLINE, пара, розмір 9
Знижка -15 %
Фото - 2 - Рукавиці захисні з нітриловим покриттям TIGERFLEX PLUS ECOLINE, пара, розмір 9
Знижка -15 %
Фото - 3 - Рукавиці захисні з нітриловим покриттям TIGERFLEX PLUS ECOLINE, пара, розмір 9
Знижка -15 %
Фото - 4 - Рукавиці захисні з нітриловим покриттям TIGERFLEX PLUS ECOLINE, пара, розмір 9
Знижка -15 %
Фото - 5 - Рукавиці захисні з нітриловим покриттям TIGERFLEX PLUS ECOLINE, пара, розмір 9
Знижка -15 %
Фото - 1 - Рукавиці захисні з нітриловим покриттям TIGERFLEX PLUS ECOLINE, пара, розмір 9
Фото - 2 - Рукавиці захисні з нітриловим покриттям TIGERFLEX PLUS ECOLINE, пара, розмір 9
Фото - 3 - Рукавиці захисні з нітриловим покриттям TIGERFLEX PLUS ECOLINE, пара, розмір 9
Фото - 4 - Рукавиці захисні з нітриловим покриттям TIGERFLEX PLUS ECOLINE, пара, розмір 9
Фото - 5 - Рукавиці захисні з нітриловим покриттям TIGERFLEX PLUS ECOLINE, пара, розмір 9

Рукавиці захисні з нітриловим покриттям TIGERFLEX PLUS ECOLINE, пара, розмір 9 (0899411029)

Рукавиці захисні TIGERFLEX PLUS ECOLINE, поліестер, покриття нітрил, пара, р.9 -арт. 0899411029
Номер товару 0899411029
В наявності
Ціна:
207.6 грн/шт
-15 %
176.46 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Універсальні робочі рукавиці в оригінальному дизайні TIGERFLEX
Підкладка виготовлена з матеріалу, що на 88 % складається з перероблених ПЕТ-пляшок

Переробка та комфорт
  • М'яка підкладка, що не подразнює шкіру, повністю в'язана без швів
  • Еластичні в'язані манжети
  • Дихаюче покриття з нітрилової піни
  • Підкладка виготовлена з матеріалу, що на 88 % складається з перероблених ПЕТ-пляшок

Оригінальне покриття TIGERFLEX
  • Відмінне зчеплення та оптимізована механічна стійкість
  • Винятковий, привабливий дизайн
  • Поєднує функціональність та дизайн

Додаткові переваги
  • Відмінна сумісність зі шкірою за стандартом Oeko-Tex Standard 100 (пройшли тестування на вміст шкідливих хімічних речовин і є безпечними для здоров'я людини)
Розмір 9
Клас в'язки 15
Категорія II
Спеціалізація Механічні ризики
Тип продукту Рукавиці захисні
Стандарти ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018
Матеріал покриття Нітрилова піна з візерунком TIGERFLEX
Матеріал основи Перероблений поліестер/еластан
Область застосування
Для легких та середніх робіт, що вимагають хорошого зчеплення та високого рівня гнучкості
Універсальне використання для різних завдань у промисловості
Для монтажних, майстернях, механічних та кузовних робіт
Для вантажоперевезень, транспортування та складських робіт
Для роботи з ручним та електричним інструментом

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Універсальні робочі рукавиці в оригінальному дизайні TIGERFLEX
Підкладка виготовлена з матеріалу, що на 88 % складається з перероблених ПЕТ-пляшок

Переробка та комфорт
  • М'яка підкладка, що не подразнює шкіру, повністю в'язана без швів
  • Еластичні в'язані манжети
  • Дихаюче покриття з нітрилової піни
  • Підкладка виготовлена з матеріалу, що на 88 % складається з перероблених ПЕТ-пляшок

Оригінальне покриття TIGERFLEX
  • Відмінне зчеплення та оптимізована механічна стійкість
  • Винятковий, привабливий дизайн
  • Поєднує функціональність та дизайн

Додаткові переваги
  • Відмінна сумісність зі шкірою за стандартом Oeko-Tex Standard 100 (пройшли тестування на вміст шкідливих хімічних речовин і є безпечними для здоров'я людини)
Характеристики arrow_down
Розмір 9
Клас в'язки 15
Категорія II
Спеціалізація Механічні ризики
Тип продукту Рукавиці захисні
Стандарти ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018
Матеріал покриття Нітрилова піна з візерунком TIGERFLEX
Матеріал основи Перероблений поліестер/еластан
Застосування arrow_down
Область застосування
Для легких та середніх робіт, що вимагають хорошого зчеплення та високого рівня гнучкості
Універсальне використання для різних завдань у промисловості
Для монтажних, майстернях, механічних та кузовних робіт
Для вантажоперевезень, транспортування та складських робіт
Для роботи з ручним та електричним інструментом
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт